Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NASHUA 324A trykt folietape 2-1/2 tomme x 60 yard Sølv | AE7QPQ 6A068

NASHUA 324A trykt folietape 2-1/2 tomme x 60 yard sølv

På lager
Vare: AE7QPQ Modell: 324AKryssreferanse: 6A068
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
573NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykt foliebånd
Adhesjonsstyrke68 oz./in
FARGESølv
Lengde60yd.
MaterialeAluminum
Ytelse Temp.-20 grader til 325 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet23 pund / tommer
Tykkelse4.8mil.
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7607205000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
NASHUA 324A trykt folietape 72mm x 55m Sølv | AB2VNA 1P118 324A55m72mm558NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NASHUA 324A trykt folietape 2-1/2 tomme x 60 yard sølv
573NOK / enhet