Kabriolet håndbiler

filtre

WESCO -

Økonomiske og konvertible 2-i-1 håndbiler

Wesco Greenline økonomiske og konvertible 2-i-1 håndbiler er velegnet for transport av laster opp til 600 kg. Disse lastebilene gjør det enkelt å konvertere 2- og 4-hjul i vertikale og horisontale posisjoner og har dobbeltsveiset rørkonstruksjon for strukturell stivhet . De har stropper i lengderetningen og tverrstiver som hjelper til med å forhindre gjennomslag i pakken og to 5-tommers svinghjul i solid gummi for enkel manøvrerbarhet.

StilModellStrømbryter TypeSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformstørrelseHjulmaterialePris (eks. mva)
A2103215002-posisjons håndbil48 "15 "20 "36 "Semi pneumatisk2 662NOK
A2103255002-posisjons håndbil48 "16 "20 "36 "Pneumatisk3 041NOK
A2103245002-posisjons håndbil48 "16 "20 "36 "Semi pneumatisk3 146NOK
A2103265002-posisjons håndbil48 "16 "20 "36 "Semi pneumatisk3 182NOK
B210219600Cabriolet håndbil51.5 "19.5 "22 "49.5 "Pneumatisk4 914NOK
StilModellPris (eks. mva)
AGMA16UAC6 395NOK
RFQ
AGMA16UA55 733NOK
RFQ
AGMA16UA35 820NOK
RFQ
AGMA16UAB6 093NOK
RFQ
AGMA16UA46 114NOK
RFQ
AGMA16UAD6 746NOK
RFQ
AGMA16UAG6 374NOK
RFQ
AGMA16UAE6 555NOK
RFQ
AGMA16UAF6 093NOK
RFQ
MILWAUKEE -

Kabriolet håndbiler

StilModellPris (eks. mva)
AAV30080S1 598NOK
BDC350811 301NOK
CDC300871 749NOK
GRAINGER -

Kabriolet håndbiler

StilModellSakPris (eks. mva)
AR6GHandlekurv2 906NOK
BR2GHandlekurv2 148NOK
CR16RTCabriolet håndbil4 019NOK
DR14GCabriolet håndbil4 379NOK
ER18RTCabriolet håndbil4 814NOK
VESTIL -

C-130-serien aluminiumsstige/vogner

StilModellBase lengdeSamlet dybdeHøydeAntall trinnPris (eks. mva)
AC-130-220 "14 "39 "22 190NOK
BC-130-329 "18 "50 "32 562NOK
StilModellPris (eks. mva)
AGMA81UA36 107NOK
RFQ
AGMA81UAD7 033NOK
RFQ
AGMA81UAF6 380NOK
RFQ
AGMA81UA46 401NOK
RFQ
AGMA81UAG6 660NOK
RFQ
AGMA81UAC6 681NOK
RFQ
AGMA81UAB6 380NOK
RFQ
AGMA81UA55 923NOK
RFQ
AGMA81UAE6 842NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AXLAG9 142NOK
RFQ
AXLAC8 972NOK
RFQ
AXLAB8 862NOK
RFQ
AXLAD9 514NOK
RFQ
AXLAE9 324NOK
RFQ
AXLAP8 883NOK
RFQ
AXLAF8 862NOK
RFQ
B & P MANUFACTURING -

S-serie 1000 kg cabriolet håndbil

StilModellPris (eks. mva)
ASSR5 721NOK
RFQ
ASSR-2 XNUMX5 721NOK
RFQ
ASJR-25 594NOK
RFQ
ARDS5 594NOK
RFQ
ASJR-35 594NOK
RFQ
ASSR-3 XNUMX5 721NOK
RFQ
WESCO -

CobraPro

Wesco CobraPRO konvertible håndbiler er designet for å løfte og transportere last i både plane flater og ramper med en maksimal tilbøyelighet på 17.5 grader. Disse lastebilene har en fingertuppekontroll med variabel hastighet for håndtering av konfigurasjonen forover / bakover og 3/4-rammekorsstenger for å gi mer stivhet enn klinkede seler. Mens merkets CobraPRO Sr Series-enheter er utstyrt med et kontinuerlig håndtak for å kontrollere enheten på flere måter, har CobraPRO Jr Series-lastebilene et dobbelt håndtak for å redusere brukernes tretthet. De er tilgjengelige i 4-hjuls (maks 950 lb) og 2-hjuls (maks 600 lb) varianter på Raptor Supplies.

StilModellLengdeTotal høydePris (eks. mva)
A22065338 "51.75 "44 081NOK
B22065650.75 "61.75 "44 723NOK
WESCO -

Spartan III Aluminium håndbiler

Wesco Spartan III aluminiums håndbiler er designet for transport av store eller tunge laster, som bokser, kasser, søpler og råvarer i industrielle omgivelser. Disse håndbiler har et justerbart håndtak for å muliggjøre firehjuls horisontale, 45-graders konfigurasjoner eller en tohjulskonfigurasjon for vertikal stabling av lasten. De er integrert med en sammenleggbar neseforlengelse som enkelt kan klappes sammen når den ikke er i bruk, og to pneumatiske lasthjul og to svingbare hjul for å støtte laster opp til 650 lb.

StilModellPris (eks. mva)
A22059110 817NOK
B22059311 040NOK
C22059411 267NOK
MAGLINER -

Kabriolet håndbiler

Magliner konvertible håndtrucker hjelper til med å flytte både lett og tungt utstyr, samtidig, for å øke produktiviteten i varehus, lagerrom eller samlebånd. Disse modulære håndtruckene forenkler utskifting av komponenter etter hvert som de blir slitt eller skadet, og har en sveiset ramme med en neseplate for å gi en større overflate for stabling av korrugerte bokser. De kan også brukes som en stående tohjuls håndtruck eller en horisontal firehjuls plattformtruck. Velg fra et bredt utvalg av disse konvertible håndtruckene som er tilgjengelige med alternativer for kontinuerlig løkke og håndtak med to grep Raptor Supplies.

StilModellHåndtakstypeSakTotal høydeTotal lengdePlattformstørrelsePris (eks. mva)
AGMK16UAE-Cabriolet håndbil---5 810NOK
BGMK16UAB-Cabriolet håndbil---5 112NOK
CGMK81UAC-Cabriolet håndbil---5 503NOK
DGMK81UAB-Cabriolet håndbil---5 660NOK
EXLSC-Cabriolet håndbil---8 155NOK
CGMK16UAC-Cabriolet håndbil---5 712NOK
CGMK16UA3-Cabriolet håndbil---5 103NOK
FTPAUAC-Cabriolet håndbil---9 348NOK
CSTK8AAA-Snack håndbil---7 491NOK
GGMK81UAE-Cabriolet håndbil---6 070NOK
CGMK81UA3-Cabriolet håndbil---5 077NOK
CXLSP-Cabriolet håndbil---7 527NOK
HGMK81UA4Kontinuerlig sløyfeCabriolet håndbil61 "55.75 "51 x 12 "6 376NOK
ITPAUA4Kontinuerlig sløyfeCabriolet håndbil51 "50 "12 x 50 "9 189NOK
JGMK16UA4Dobbelt grepCabriolet håndbil51 "47.5 "38 x 12 "5 332NOK
WESCO -

Cobra aluminium cabriolet håndtruck

Wesco CobraPro konvertible håndbiler har pneumatiske lasthjul med bred slitebane for transport av tunge laster anordnet horisontalt eller vertikalt. Disse håndbiler er integrert med et pedalutløsningsanlegg for en jevn overgang fra en 2- til 4-hjulskonfigurasjon. De leverer en maksimal belastning på henholdsvis 600 lb og 1200 lb i to- og firehjulsmodus. Disse lastebilene har brede tverrstenger for ekstra styrke og tohåndsgrep for forbedret kontroll når de er lastet. Velg fra et bredt utvalg av disse konvertible håndbiler som er tilgjengelige i kontinuerlige og togrepsalternativer på Raptor Supplies.

StilModellStrømbryter TypeHåndtakstypeLastekapasitetTotal høydeSamlet breddePlattformstørrelseHjulmaterialePris (eks. mva)
A220667560Kontinuerlig1160 lb.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Mikrocellulært polyuretan7 287NOK
B220515560Dobbelt håndtak1160 lb.40 "46.5 "12 "x 38"Mikrocellulært polyuretan7 301NOK
B220666560Dobbelt håndtak1160 lb.40 "46.5 "12 "x 38"Mikrocellulært polyuretan7 154NOK
A220516560Kontinuerlig1160 lb.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Mikrocellulært polyuretan7 486NOK
B220622560Dobbelt håndtak1160 lb.40 "46.5 "12 "x 38"Mikrocellulært polyuretan6 554NOK
A220618560Kontinuerlig1160 lb.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Mikrocellulært polyuretan7 222NOK
A220292600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul6 741NOK
A220290600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul6 557NOK
A220485600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul7 262NOK
B220483600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 999NOK
A220497600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul6 794NOK
B220491600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Massivt gummi6 745NOK
B220291600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 263NOK
B220295600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 435NOK
B220297600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Massivt gummi6 390NOK
B220486600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Semi pneumatiske hjul6 524NOK
B220293600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 464NOK
A220489600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Semi pneumatiske hjul6 880NOK
B220495600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 222NOK
B220487600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Semi pneumatiske hjul6 507NOK
A220488600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Semi pneumatiske hjul6 993NOK
A220496600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul6 858NOK
A220484600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul7 056NOK
B220494600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 527NOK
B220482600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 632NOK
HARPER -

Kabriolet håndbiler

StilModellSakPris (eks. mva)
AJDCJ8523ENCabriolet håndbil2 212NOK
BDTC8635PCabriolet håndbil2 293NOK
CJDC2223Cabriolet håndbil1 366NOK
DJDCJ8523Cabriolet håndbil1 965NOK
EJDCSA8543Cabriolet håndbil1 886NOK
ADTCK1735PCabriolet håndbil2 671NOK
FJEDT8635Phånd Lastebil1 550NOK
GPGDYK1935Phånd Lastebil1 811NOK
HJEDTK1935Phånd Lastebil1 589NOK
B & P MANUFACTURING -

Kabriolet håndbiler

StilModellPris (eks. mva)
AB70-C6-D56 555NOK
BA13-B81-C6-D57 059NOK
DAYTON -

Cabriolet håndbil

Dayton konvertible håndbiler brukes for tunge applikasjoner som enkelt løfter / transporterer last. Disse håndbiler i aluminium kan justeres i vertikale og horisontale posisjoner, har 2 stive hjul og 2 svingbare hjul for bedre manøvrerbarhet og kan enkelt byttes fra 2 til 4 hjulstilling ved å trykke på utløseren. Utvalgte modeller er utstyrt med sveiset hjulvern og tilbakestrømningshåndtak for bedre grep og kontroll over lastebilen. Velg mellom et bredt utvalg av disse Dayton cabriolet håndbiler, tilgjengelig i semi-pneumatiske, pneumatiske og solide gummihjul på Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdeCaster Dia.FARGESamlet breddePlattformstørrelseHjullagerHjul TypeHjulbreddePris (eks. mva)
A34D672-5"Sølv21.25 "46 x 12 x 50-3 / 4 "BallPneumatisk3.5 "5 108NOK
B34D677-4"Rød23.75 "42-5/16 x 14-1/2"BallPneumatisk3.5 "2 084NOK
C4ZJ34-5"Sølv21.25 "48-1 / 2 x 12 "Dobbel ballPneumatisk4"3 880NOK
D34D667-3"Rød20.5 "44-1 / 2 x 14 "BallSemi-pneumatisk2.75 "2 372NOK
E34D670-3"Rød19.25 "45-1 / 2 x 14 "-Massivt gummi2.75 "2 573NOK
F34D671-5"Sølv21.25 "41-1 / 2 x 12 x 38 "BallPneumatisk3.5 "4 514NOK
G4ZJ3218 "5"Svart ramme / rødt håndtak21 "40 x 13 "BallPneumatisk4"1 979NOK
H4W32347 "5"Rød20.5 "38 x 13-5 / 8 "Dobbel ballPneumatisk4"2 041NOK
I2W06547 "5"Rød18 "38 x 13-5 / 8 "Dobbel ballSemi-pneumatisk2.75 "1 609NOK
J6W05051.75 "5.125 "Sølv21.25 "38-1 / 2 x 12 "Dobbel ballPneumatisk4"3 517NOK
K4ZJ3053.5 "5"Rød20 "42-1/2 x 13-3/4"Dobbel ballSemi-pneumatisk2.75 "2 503NOK
L6W85558 "5"Rød20 "48-1/2 x 13-3/4"Dobbel ballMassivt gummi2.75 "2 605NOK
APPROVED VENDOR -

Cabriolet håndbil

StilModellHjuldiameterFARGEHåndtakstypeHjulbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePlattformstørrelsePris (eks. mva)
A4HRG55"SølvRett1.25 "39 "42 "12 "-6 095NOK
B21U66410 "GråLoop3.5 "19 "62.75 "21.25 "48-1 / 2 "x 12"4 727NOK
C21U66510 "GråDobbel sløyfe3.5 "8.25 "53.375 "21.25 "38-1 / 2 "x 12"4 513NOK
WESCO -

Spartansk økonomi aluminium 2 i 1 lastebiler

Wesco spartansk aluminiums 2-i-1 håndbiler transporterer tunge laster opp til 1000 lb (organisert horisontalt eller vertikalt). Disse lastebilene har en pedalutløser for å muliggjøre firehjulskonfigurasjon for å arrangere last horisontalt og tohjulskonfigurasjon for å stable last vertikalt. Disse Wesco håndbiler er utstyrt med svingbare hjul uten merking for økt støtte og enkel manøvrerbarhet.

StilModellTotal høydePlattformstørrelseHjulmaterialePris (eks. mva)
A21999840 "12 "x 38"Massivt gummi4 176NOK
B220145-A40 "12 "x 38"Mikrocellulært polyuretan5 721NOK
C219998-A40 "12 "x 38"Massivt gummi4 780NOK
A22014540 "12 "x 38"Mikrocellulært polyuretan4 892NOK
D21999945.5 "12 "x 51"Massivt gummi4 298NOK
D219999-A45.5 "12 "x 51"Massivt gummi4 914NOK
D22014445.5 "12 "x 51"Mikrocellulært polyuretan4 951NOK
B220144-A45.5 "12 "x 51"Mikrocellulært polyuretan5 929NOK
A22000052 "12 "x 38"Pneumatisk4 117NOK
C220000-A52 "12 "x 38"Pneumatisk4 790NOK
B220001-A61.5 "12 "x 51"Pneumatisk4 930NOK
D22000161.5 "12 "x 51"Pneumatisk4 260NOK
VESTIL -

Kabriolet håndbiler

Vestil-konvertible håndbiler transporterer store laster og kan konverteres til plattformbiler ved å bytte til horisontal retning. De ruller på stive pneumatiske hjul for jevn mobilitet og støtdemping. De har to håndtak for utmerket lastekontroll og en neseplate plassert under lasten for å øke bæreevnen og balansere vekten jevnt på trucken. Disse konvertible håndbiler er tilgjengelig i løftekapasitet på 330 og 500 lb Raptor Supplies.

StilModellLengde på neseplatenCaster Dia.Type hjulPlattformkapasitetPlattform lastebil høydePlattform lastebil lengdePlattform lastebil breddeBreddePris (eks. mva)
ADSHT-500-PN-4"Sving-36 "42 "22 "20 "2 919NOK
BCSHT-5007 1 / 2 "10" (stiv), 5" (solid)Pneumatisk750 lbs.36 "44 "13 1 / 2 "19.5 "5 238NOK
CCAHT-5007 1 / 4 "10" (stiv), 4" (solid)Pneumatisk650 lbs.40 1 / 2 "46 1 / 2 "20 1 / 2 "20.5 "5 295NOK
WESCO -

2-i-1 industrielle stål håndbiler

Wescos 2-i-1 deluxe håndbiler av stål er designet for å transportere laster som varierer mellom 700 lb (i tohjulsmodus) og 1000 lb (i firehjulsmodus), anordnet henholdsvis vertikalt eller horisontalt. De har et justerbart håndtak, aktivert i låste posisjoner og skaper dermed fire- og tohjulskonfigurasjoner. Disse lastebilene har doble sveiseskjøter på begge sider og to ikke-merkbare svinghjul av termoplastisk gummi for ekstra stabilitet. De to stroppene på tvers og tverrstengene på disse enhetene hjelper til med å forhindre kollisjonsforhold. De er tilgjengelige i pneumatiske og faste gummihjulstyper Raptor Supplies.

StilModellStrømbryter TypePris (eks. mva)
A2101387008 774NOK
A2101397006 420NOK
A2101408006 432NOK
WESCO -

Sammenleggbar bordkjerre, 200 kg kapasitet, 4 svivler

ModellSakPris (eks. mva)
272233AG7KCA3 702 NOK
DAYTON -

Tre-posisjons håndbil H 52 In

ModellSakPris (eks. mva)
34D655AC6LER7 487 NOK
12

Kabriolet håndbiler

Konvertible håndbiler brukes som stående håndbiler eller plattformbiler for å flytte tunge gjenstander som kasser, kasser og råvarer. De kan enkelt konverteres fra tohjulede lastebiler til firehjulede plattformbiler. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av konvertible håndtrucker fra merker som B&P Manufacturing, Wesco, Dayton, Vestil, Multi-Cart og Magliner. Vestile aluminium og stål konvertible håndtrucker er designet for å fungere i både vertikal og horisontal posisjon. Disse håndtruckene har stive pneumatiske og svingbare solide gummihjul for enkel mobilitet. Spartan Economy aluminiums lastebiler fra Wesco har en pedalutløser for å muliggjøre firehjulskonfigurasjon for å arrangere last horisontalt og tohjulskonfigurasjon for å stable last vertikalt. Disse lastebilene har en solid, lett aluminiumsramme med en bred neseplate for å støtte store laster. Velg fra et bredt utvalg av konvertible håndtrucker, tilgjengelig i totalhøyder opp til 53.5 tommer og bredder opp til 55.6 tommer, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?