MUELLER STEAM 8 71AHB3H Dobbeltskive tilbakeslagsventil Støpejern 8 Tommer | AB3DZZ 1RNP7

MUELLER STEAM 8 71AHB3H dobbel skiveventil støpejern 8 tommer

På lager
Vare: AB3DZZ Modell: 8 71AHB3HKryssreferanse: 1RNP7

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel skiveventil
TilkoblingstypePasser innenfor ANSI-flenser
Lengde11 "
MaterialeCast Iron
Maks. Temp.100 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi @ 150 grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde11 "
Forsegl materialeBuna N
Setematerialegod
Størrelse8
Fjærmateriale316 rustfritt stål
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.314
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMonteringsposisjonTotal høydeStørrelseBreddePris
MUELLER STEAM 2 71AHB3H Double Disc tilbakeslagsventil Støpejern 2 Tommer | AB3DZU 1RNP1 2 71AHB3H4.125 "Vertikal4.125 "2"2.12 "3 362 NOK
MUELLER STEAM 3 71AHB3H Dobbeltskive tilbakeslagsventil Støpejern 3 Tommer | AB3DZV 1RNP3 3 71AHB3H5.375 "Vertikal5.375 "3"2.25 "4 427 NOK
MUELLER STEAM 4 71AHB3H Double Disc tilbakeslagsventil Støpejern 4 Tommer | AB3DZW 1RNP4 4 71AHB3H6.875 "Vertikal6.875 "4mm2.5 "5 709 NOK
MUELLER STEAM 5 71AHB3H Double Disc tilbakeslagsventil Støpejern 5 Tommer | AB3DZX 1RNP5 5 71AHB3H7.75 "Vertikal7.75 "5"2.75 "9 556 NOK
MUELLER STEAM 6 71AHB3H Double Disc tilbakeslagsventil Støpejern 6 Tommer | AB3DZY 1RNP6 6 71AHB3H8.75 "Vertikal8.75 "63"9 642 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER STEAM 8 71AHB3H dobbel skiveventil støpejern 8 tommer
14 780 NOK / enhet