Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER STEAM 3 71AHB3H Dobbeltskive tilbakeslagsventil Støpejern 3 Tommer | AB3DZV 1RNP3

MUELLER STEAM 3 71AHB3H dobbel skiveventil støpejern 3 tommer

På lager
Vare: AB3DZV Modell: 3 71AHB3HKryssreferanse: 1RNP3

Få tak i det April 26, Fredag
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
4 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel skiveventil
TilkoblingstypePasser innenfor ANSI-flenser
Lengde5.375 "
MaterialeCast Iron
Maks. Temp.100 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi @ 150 grader F
MonteringsposisjonVertikal
Total høyde5.375 "
Forsegl materialeBuna N
Setematerialegod
Størrelse3"
Fjærmateriale316 rustfritt stål
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMonteringsposisjonTotal høydeStørrelseBreddePris
MUELLER STEAM 2 71AHB3H Double Disc tilbakeslagsventil Støpejern 2 Tommer | AB3DZU 1RNP1 2 71AHB3H4.125 "Vertikal4.125 "2"2.12 "3 362 NOK
MUELLER STEAM 4 71AHB3H Double Disc tilbakeslagsventil Støpejern 4 Tommer | AB3DZW 1RNP4 4 71AHB3H6.875 "Vertikal6.875 "4mm2.5 "5 709 NOK
MUELLER STEAM 5 71AHB3H Double Disc tilbakeslagsventil Støpejern 5 Tommer | AB3DZX 1RNP5 5 71AHB3H7.75 "Vertikal7.75 "5"2.75 "9 556 NOK
MUELLER STEAM 6 71AHB3H Double Disc tilbakeslagsventil Støpejern 6 Tommer | AB3DZY 1RNP6 6 71AHB3H8.75 "Vertikal8.75 "63"9 642 NOK
MUELLER STEAM 8 71AHB3H Dobbeltskive tilbakeslagsventil Støpejern 8 Tommer | AB3DZZ 1RNP7 8 71AHB3H11 "Vertikal eller Horisontal11 "83.75 "14 780 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER STEAM 3 71AHB3H dobbel skiveventil støpejern 3 tommer
4 427 NOK / enhet