Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOODY TOOL 51-2402 JIS Type S Skrutrekker, ESD Safe, 3.2 mm Størrelse | AP3CAP

MOODY TOOL 51-2402 JIS Type S Skrutrekker, ESD Safe, 3.2 mm Størrelse

På lager
Vare: AP3CAP Modell: 51-2402
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJewelers Style Precision Skrutrekker
Bladestilfikset
DrivertypeJIS Type S
HåndtakstypeESD-sikker
Total lengde6.2 "
Størrelse3.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladestilHåndtakstypeTotal lengdeStørrelsePris
MOODY TOOL 51-1663 Skrutrekker, JIS Type S, 1.5 mm Størrelse | AP3BZH 51-1663-Stål4"1.5 mm208NOK
MOODY TOOL 51-1664 Skrutrekker, JIS Type S, 2.0 mm Størrelse | AP3BZJ 51-1664-Stål4"2.0 mm197NOK
MOODY TOOL 51-1786 Skrutrekker, JIS Type S, 3.0 mm | AP3BZL 51-1786utskiftbareStål4"3.0 mm204NOK
MOODY TOOL 51-2400 JIS Type S Skrutrekker, ESD Safe, 2.0 mm Størrelse | AP3CAM 51-2400fiksetESD-sikker6.2 "2"206NOK
MOODY TOOL 51-2401 JIS Type S Skrutrekker, ESD Safe, 2.5 mm Størrelse | AP3CAN 51-2401fiksetESD-sikker6.2 "2.5 "203NOK
MOODY TOOL 51-2403 JIS Type S Skrutrekker, ESD Safe, 1.4 mm Størrelse | AP3CAQ 51-2403fiksetESD-sikker6.2 "1.4mm220NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOODY TOOL 51-2402 JIS Type S Skrutrekker, ESD Safe, 3.2 mm Størrelse
203NOK / enhet