MONTEZUMA ME300B Verktøykasse 30 B x 18-1 / 8 H x 15 Tommer D Stål Svart | AF2RBF 6XFV5

MONTEZUMA ME300B Verktøykasse 30 B x 18-1/8 H x 15 Tommer D Stål Svart

På lager
Vare: AF2RBF Modell: ME300BKryssreferanse: 6XFV5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar verktøykasse
FARGESvart
Skuffernone
FinishPulverlakkert
Håndtak DesignRobuste sidehåndtak
Innvendig dybde14.75 "
Innvendig høyde17.75 "
Innvendig bredde29.75 "
Lastevurdering250 lb.
LåsesystemLås sylinder med dobbelkuttede nøkler
Materiale16 gal. Stål
Antall skuffer0
Antall håndtak2
Antall stykker1
Antall skuffer1
Generell dybde15 "
Total høyde18.125 "
Samlet bredde30 "
Lagringskapasitet5,260 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.29
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)87.63
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeFARGEFinishTotal høydeSamlet breddeLagringskapasitetInnvendig dybdeInnvendig høydePris
MONTEZUMA MZ-SE250B Verktøykasse 26x17-3 / 8x18-1 / 8 tommer stål svart | AD4MPG 41U110 MZ-SE250B17.375 "RødPulverlakkert18.125 "26 "5,667 cu. i.18.25 "21.25 "10 300 NOK
MONTEZUMA MZ-SE250AL Verktøykasse 26x 17-3 / 8x18-1 / 8 tommers aluminiumsdekk | AD4MPH 41U112 MZ-SE250AL17.375 "RødBrite18.125 "26 "5,667 cu. i.18.25 "21.25 "11 796 NOK
MONTEZUMA ME300AL Verktøykasse 30 B x 18-1 / 8 H x 15 Tommer D Aluminium | AF2RBG 6XFV8 ME300AL15 "AluminumBrite18.125 "30 "5,260 cu. i.14.75 "17.75 "11 462 NOK
MONTEZUMA SM200B Verktøykasse med åpen topp 22-1 / 2 tommer svart | AF3WWN 8DUX5 SM200B13 "SvartPulverlakkert14.125 "22.5 "2,890 cu. i.9.5 "14 "7 597 NOK
MONTEZUMA LA400B Stor verktøykasse svart | AF3WXR 8DVD9 LA400B19 "SvartPulverlakkert20.13 "30 "8,581 cu. I.9.5 "20 "12 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONTEZUMA ME300B Verktøykasse 30 B x 18-1/8 H x 15 Tommer D Stål Svart
9 868 NOK / enhet