MONTEZUMA ME300AL Verktøykasse 30 B x 18-1 / 8 H x 15 Tommer D Aluminium | AF2RBG 6XFV8

MONTEZUMA ME300AL Verktøykasse 30 B x 18-1/8 H x 15 tommer D aluminium

På lager
Vare: AF2RBG Modell: ME300ALKryssreferanse: 6XFV8

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 462 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar verktøykasse
FARGEAluminum
Skuffernone
FinishBrite
Håndtak DesignRobuste sidehåndtak
Innvendig dybde14.75 "
Innvendig høyde17.75 "
Innvendig bredde29.75 "
Lastevurdering250 lb.
LåsesystemLås sylinder med dobbelkuttede nøkler
MaterialeAluminum
Antall skuffer0
Antall håndtak2
Antall stykker1
Antall skuffer1
Generell dybde15 "
Total høyde18.125 "
Samlet bredde30 "
Lagringskapasitet5,260 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.93
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeFARGEFinishTotal høydeSamlet breddeLagringskapasitetInnvendig dybdeInnvendig høydePris
MONTEZUMA MZ-SE250B Verktøykasse 26x17-3 / 8x18-1 / 8 tommer stål svart | AD4MPG 41U110 MZ-SE250B17.375 "RødPulverlakkert18.125 "26 "5,667 cu. i.18.25 "21.25 "10 300 NOK
MONTEZUMA MZ-SE250AL Verktøykasse 26x 17-3 / 8x18-1 / 8 tommers aluminiumsdekk | AD4MPH 41U112 MZ-SE250AL17.375 "RødBrite18.125 "26 "5,667 cu. i.18.25 "21.25 "11 796 NOK
MONTEZUMA ME300B Verktøykasse 30 B x 18-1 / 8 H x 15 Tommer D Stål Svart | AF2RBF 6XFV5 ME300B15 "BlackPulverlakkert18.125 "30 "5,260 cu. i.14.75 "17.75 "9 868 NOK
MONTEZUMA SM200B Verktøykasse med åpen topp 22-1 / 2 tommer svart | AF3WWN 8DUX5 SM200B13 "BlackPulverlakkert14.125 "22.5 "2,890 cu. i.9.5 "14 "7 597 NOK
MONTEZUMA LA400B Stor verktøykasse svart | AF3WXR 8DVD9 LA400B19 "BlackPulverlakkert20.13 "30 "8,581 cu. I.9.5 "20 "12 230 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONTEZUMA ME300AL Verktøykasse 30 B x 18-1/8 H x 15 tommer D aluminium
11 462 NOK / enhet