Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ML KISHIGO T516-SM Vest med høy synlighet Klasse 2 S / m Kalk | AC8BAQ 39H878

ML KISHIGO T516-SM High Visibility Vest Klasse 2 S/m Lime

På lager
Vare: AC8BAQ Modell: T516-SMKryssreferanse: 39H878
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh Visibility Vest
ANSI-klasse2
ATPV-vurderingUnrated
Lukk TypeKrok og sløyfe
FARGELime
Passer til bryststørrelse36 "til 42"
KjønnUnisex
Lengde27 "
MaterialePolyester Mesh
Antall lommer1
Antall lommer (innsiden)0
Antall lommer (utenfor)1
Lommer1 ID-lomme
StørrelseS / M
StripefargeSølv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode6117809540
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelseStripefargePris
ML KISHIGO T516-L-XL Vest med høy synlighet Klasse 2 L / Xl Kalk | AC8BAR 39H879 T516-L-XL44 "til 48"27 "L / XLSølv237NOK
ML KISHIGO T516-2X-3X Hi Visibility Vest Class 2 2xl / 3xl Lime | AC8BAT 39H880 T516-2X-3X50 "til 54"28.5 "2XL / 3XLOransje rød237NOK
ML KISHIGO T516-4X-5X Hi Visibility Vest Class 2 4xl / 5xl Lime | AC8BAU 39H881 T516-4X-5X56 "til 62"29.5 "4XL / 5XLSølv237NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ML KISHIGO T516-SM High Visibility Vest Klasse 2 S/m Lime
237NOK / enhet