Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ML KISHIGO F306/XL Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 Xl Lime | AF4ERB 8TW70

ML KISHIGO F306/XL Flame Resistant Hi Visibility Vest Class 2 Xl Lime

På lager
Vare: AF4ERB Model: F306/XLKryssreferanse: 8TW70
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFR Vest med høy synlighet
ANSI-klasse2
ATPV-vurdering5.5 Cal / cm2
Lukk TypeKrok og sløyfe
FARGELime
Passer til bryststørrelse48-50"
KjønnUnisex
Risikokategori (HRC)1
Lengde29 "
MaterialeModakryl
Antall lommer0
Antall lommer (innsiden)2
Antall lommer (utenfor)2
Lommer4
StørrelseXL
StripefargeSølv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode6211330054
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelseStørrelsePris
ML KISHIGO F306/L Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 L Lime | AF4GPE 8W408 F306 / L.44 "til 46"L213NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ML KISHIGO F306/XL Flame Resistant Hi Visibility Vest Class 2 Xl Lime
213NOK / enhet