Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ML KISHIGO F306/L Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 L Lime | AF4GPE 8W408

ML KISHIGO F306/L Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 L Lime

På lager
Vare: AF4GPE Modell: F306/LKryssreferanse: 8W408
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFR Vest med høy synlighet
ANSI-klasse2
ATPV-vurdering5.5 Cal / cm2
Lukk TypeKrok og sløyfe
FARGELime
Passer til bryststørrelse44 "til 46"
KjønnUnisex
Risikokategori (HRC)1
Lengde29 "
MaterialeModakryl
Antall lommer0
Antall lommer (innsiden)2
Antall lommer (utenfor)2
Lommer4
StørrelseL
StripefargeSølv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode6211330054
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelseStørrelsePris
ML KISHIGO F306/XL Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 Xl Lime | AF4ERB 8TW70 F306 / XL48-50"XL213NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ML KISHIGO F306/L Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 L Lime
213NOK / enhet