Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 7521020 Munnstykke For 1AB8WGP - Pakke med 10 | AA3ZGT 12A186

MKT FASTENING 7521020 Munnstykke for 1AB8WGP - Pakke med 10 stk

På lager
Vare: AA3ZGT Modell: 7521020Kryssreferanse: 12A186

Få tak i det April 26, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke
Blandingsforhold7:1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7316000000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellBlandingsforholdPris
MKT FASTENING 7521025 Munnstykke For 12a185 - Pakke med 10 | AA3ZGU 12A187 752102510:1495NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 7521020 Munnstykke for 1AB8WGP - Pakke med 10 stk
279NOK / enhet