MKT FASTENING 1674160 Anchor Hammer, 1/4 Inch Anchor Dia., 4 Inch Anchor Length, 100Pk | AD8HNQ 4KJC4

MKT FASTENING 1674160 Ankerhammer, 1/4 tomme ankerdia., 4 tommers ankerlengde, 100pk

Vare: AD8HNQ Modell: 1674160Kryssreferanse: 4KJC4

Få tak i det April 26, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Anchor
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde4"
Head StyleFerdig flat
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål, forzinket
Maks. Fixture tykkelse2-7 / 8 "
Min. Innbygging1.125 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2010

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.53
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1674160 Ankerhammer, 1/4 tomme ankerdia., 4 tommers ankerlengde, 100pk