Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1674120CR Anchor Hammer, 1/4 Inch Anchor Dia., 3 Inch Anchor Length, 100Pk | AD8HNT 4KJC6

MKT FASTENING 1674120CR Ankerhammer, 1/4 tommers ankerdia., 3 tommers ankerlengde, 100pk

På lager
Vare: AD8HNT Modell: 1674120CRKryssreferanse: 4KJC6

Få tak i det April 25, Torsdag
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
1 504 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Anchor
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde3"
Head StyleFerdig flat
MaterialeKorrosjonsbestandig varmebehandlet legeringsstål, sinkbelagt
Maks. Fixture tykkelse1-7 / 8 "
Min. Innbygging1.125 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2010

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.95
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1674120CR Ankerhammer, 1/4 tommers ankerdia., 3 tommers ankerlengde, 100pk
1 504 NOK /pakke