Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1674080 Ankerhammer, 1/4 tommers ankerdia., 2 tommers ankerlengde, 100pk | AD8HNL 4KJA9

MKT FASTENING 1674080 Ankerhammer, 1/4 tomme ankerdia., 2 tommers ankerlengde, 100pk

På lager
Vare: AD8HNL Modell: 1674080Kryssreferanse: 4KJA9

Få tak i det April 26, Fredag
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
731NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Anchor
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde2"
Head StyleFerdig flat
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål, forzinket
Maks. Fixture tykkelse7 / 8 "
Min. Innbygging1.125 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2010

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1674080 Ankerhammer, 1/4 tomme ankerdia., 2 tommers ankerlengde, 100pk
731NOK /pakke