MILWAUKEE 6238-21 Deep Cut bærbar båndsag 11.0a | AA2CRQ 10D927

MILWAUKEE 6238-21 Deep Cut bærbar båndsag 11.0a

På lager
Vare: AA2CRQ Modell: 6238-21Kryssref.: 10D927 / 10D926

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 190 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeep Cut bærbar båndsag
Forsterker @ 120V11.0
Knivstørrelse44 7/8 x 1/2 x 0.020 "
KjøretypeDirekte, clutchet girsystem
HåndtakstypeMuli-Grip T-håndtak
Hz60
MaterialeSlitesterk metallkonstruksjon, gummi støtfangere
Hastigheter2
Verktøylengde21 "
Verktøyvekt14.75 lb.
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.98
Skipets høyde (cm)47.5
Skipets lengde (cm)57.66
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8465910064
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Milwaukee 6238-21 dypt kuttet bærbar båndsag brukes til å kutte store arbeidsstykker og lage intrikate kutt. Den er ideell for metallbearbeiding, konstruksjon og fabrikasjon.

Egenskaper:

  • Milwaukee 6238-21 båndsag har Job Site Armor-teknologi for eksepsjonell holdbarhet.
  • Den har et helt metall direkte drivsystem for økt levetid.
  • Denne dype båndsagen har knusesonebarrierer for robust beskyttelse.
  • Den har en girbeskyttende clutch for forlenget levetid for gir og motor.
  • Denne båndsagen har et slankere motorhus for overlegen kuttnøyaktighet og forbedret synlighet.
  • Den har en verktøyfri låsbar justerbar sko for raske og enkle justeringer.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan denne dypskårede Milwaukee-båndsagen beskyttes mot rusk?

A. Ja, det gir et ruskbeskyttelsessystem for lengre levetid på remskiven.

Q. Gir den en hastighetskontrollutløser?

A. Ja, den består av trigger med variabel hastighet som gir enkel hastighetskontroll over operasjoner.

Sp. Kommer Milwaukee 6238-21 båndsag med et oppbevaringshus?

A. Ja, det følger med en bæreveske som gjør det enkelt å transportere sagen.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 6238-21 Deep Cut bærbar båndsag 11.0a
6 190 NOK / enhet