MILWAUKEE 6238-20 Deep Cut bærbar båndsag | AA2CRP 10D926

MILWAUKEE 6238-20 Deep Cut bærbar båndsag

Vare: AA2CRP Modell: 6238-20Kryssreferanse: 10D926

Få tak i det mar 8, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeep Cut bærbar båndsag
Forsterker @ 120V11.0 Høy ​​og 7.0 Lav
Knivstørrelse44 7/8 x 1/2 x 0.020 "
KjøretypeDirekte, clutchet girsystem
HåndtakstypeMuli-Grip T-håndtak
Hz60
MaterialeSlitesterk metallkonstruksjon, gummi støtfangere
Hastigheter2
Verktøylengde21 "
Verktøyvekt14.75 lb.
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.07
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)55.37
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8465910064
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Milwaukee 6238-20 dypt kuttet bærbar båndsag er designet for presisjonsskjæring på metall, plast og trematerialer. Dens dype skjærekapasitet og portabilitet gjør den ideell for ulike konstruksjons- og metallbearbeidingsapplikasjoner. Dette verktøyet brukes på arbeidsplasser, verksteder og industrielle omgivelser der effektiv og nøyaktig skjæring av materialer er nødvendig, og tilbyr holdbarhet og pålitelighet for profesjonell bruk.

Egenskaper:

  • Den tilbyr en utløsergass med variabel hastighet for presis kontroll, slik at brukerne kan justere skjærehastigheten.
  • Denne bærbare båndsagen fra Milwaukee har et T-håndtak med flere grep for å forbedre brukerkomfort og kontroll.
  • Den har en direkte, clutchet girsystemdrift for å sikre effektiv kraftoverføring, og forbedrer ytelsen i krevende skjæreapplikasjoner.
  • Denne sagen har en strømkilde med ledning for å sikre en kontinuerlig og pålitelig energiforsyning.
  • Den har AC/DC-kompatibilitet, og gir brukere allsidige strømalternativer og har en slitesterk metallkonstruksjon for økt holdbarhet og ytelse under arbeidsforhold.
  • Denne dypskårne bærbare båndsagen kommer med en gummistøtfanger for ekstra beskyttelse mot støt.

Kompatibelt tilbehør:

  • Bærbart båndsagblad: Det er essensielt for presis skjæring i konstruksjon, metallbearbeiding og trebearbeidingsapplikasjoner, og gir allsidighet og holdbarhet for effektiv bruk i ulike arbeidsplasser og verkstedscenarier.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne bærbare Milwaukee-båndsagen?

A.

  • Bruk vernebriller, hørselsvern og hansker for personlig beskyttelse mot potensielle farer.
  • Sørg for at arbeidsstykket er godt fastklemt for å forhindre bevegelse under skjæring, og redusere risikoen for ulykker.
  • Inspiser bladet regelmessig for slitasje, skade eller sløvhet, og bytt det ut om nødvendig for å opprettholde kutteeffektivitet og sikkerhet.
  • Koble fra strømkilden før du skifter kniver eller utfører vedlikehold for å forhindre utilsiktet start.
  • Bruk begge hender til å betjene båndsagen, og oppretthold riktig kontroll og balanse under kapping.
  • Hold arbeidsområdet godt opplyst, rent og fritt for hindringer for å minimere risikoen for ulykker eller snublefare.
  • Tillat kun opplært personell å betjene båndsagen, og gi riktig opplæring for kjennskap til funksjoner og sikker bruk.

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger den riktige, dypskårne bærbare båndsagen for mitt bruk?

A. Viktige faktorer inkluderer skjærekapasitet, strømkilde, variable hastighetsinnstillinger, bladkompatibilitet, holdbarhet, sikkerhetsfunksjoner, portabilitet, brukeranmeldelser og tilgjengelighet av tilbehør.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne dyptskårne bærbare båndsagen?

A.

  • Koble fra strømkilden for å forhindre utilsiktet start under rengjøring.
  • Fjern sagflis og rusk fra bladet, huset og komponentene med en børste eller trykkluft.
  • Kontroller bladet regelmessig for slitasje, skade eller sløvhet og skift ut om nødvendig.
  • Påfør et lett smøremiddel på bladet og bevegelige deler for å redusere friksjonen og forbedre ytelsen.
  • Sørg for at bladet er riktig strammet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
  • Hold motorventilene fri for støv for å forhindre overoppheting ved hjelp av vakuum eller trykkluft.
  • Kontroller strømledningen for skader og skift ut om nødvendig for å opprettholde elektrisk sikkerhet.

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 6238-20 Deep Cut bærbar båndsag