MILWAUKEE

Milwaukee produserer kraftige kraft- og håndverktøy for fagfolk som arbeider innen elektrisk, mekanisk, HVAC, MRO og ombyggingsindustrien. Det tilbyr høykvalitets belysningsprodukter, oppbevaringsløsninger, arbeidsutstyr, instrumenter og sett. Les mer

filtre

Elektroverktøy

Håndverktøy

Sikkerhet

Test Instruments

Materialhåndtering

Rengjøring

maskinering

Pneumatikk

Belysning

Utendørs utstyr

Smøring

Hydraulikk

Sveising

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Elektrisk

Møbelgjestfrihet og matservice

Abrasives

VVS og kjøling

Lim Tetningsmidler og tape

Plumbing

kraftoverføring

Malingsutstyr og forsyninger

raw Materials

Fasteners

Pumps

Elektroverktøy filtre

BoretilbehørVis alle

  • Ringformede skjæresett

    Brukes til å lage spor i periferien av rør eller rør. Har dobbel alternerende tanngeometri for å kutte mer aggressivt og øke sponutkast og tynnere veggkonstruksjon for mindre forskyvning av materiale. Tilgjengelig i sett med 7 og 11 deler i en solid bæreveske

  • Ringformede kuttere

    Stålkuttere med karbidtenner og en vekslende tannformgeometri for å kutte renere hull i stål, rustfritt stål og støpejern (opptil 1/2 tommer tykt). Ringformede kuttere i tynnveggkonstruksjon (opptil 2 tommer diameter) er også tilgjengelig

  • Kabelbit tilbehør

    Designet for bruk med Milwaukee-kabelbiter med diametre fra 3/8 til 3/4 tommer for å oppnå nøyaktig plassering av hull mens du installerer et lite ledningssystem. Har sklisikre grep

  • Kabelbiter

    Ekstra lang, fleksibel stålaksel for å nå bak veggen med maksimal presisjon og letthet under installasjon av små ledningssystemer. Utstyrt med hull i begge ender for å trekke ledningen gjennom etter boring

  • Kjernebiter

    Inkluder kjernebor, kjernestifter, styreplate og forlengelse av kjernebor for økt borepresisjon i mur- og betongapplikasjoner. Reduser bitgang under drift og opprettholde stabiliteten. Ideell for å lage store hull i murstein, blokker og betong.

  • Boretilbehør

    Inkluder en forlengelse som gir opptil 30 tommer ekstra borrekkevidde for å arbeide på gulv eller tak. Ideell for bruk med Milwaukee elektriske bormaskiner.

  • Bor selvinnførings bitsett

    Designet for treskjæring og installasjon av rør og rør. Har sentermateskruer som barberer hullets radius for rene, glatte hull uten trykk og et sekskantskaft for å gi en sikker grepflate for borchucken. Tilgjengelig i sett med 3, 4 og 7 deler i en solid koffert.

  • Hammerbor-sett

    Utstyrt med et 3-flat skaft for å passe til alle 1/2-tommers tre-kjeft hammerborchucker og eliminere muligheten for at borkronen spinner under tunge torsjonsbelastninger. Har en forsterket rillegeometri og karbidspissdesign for raskere og mer nøyaktig kutting med minimal forvrengning.

  • Hammerbor Bits

    Hårdmetall-spiss murbor egnet for å levere presise starter og rask sliping i betong, murstein og blokk. Har en bred fløytedesign for raskere fjerning av støv, mindre varme og flere hull per lading. Tilgjengelig i 3- og 4-kutter-design for å forhindre låsing i armeringsjern, noe som reduserer nedetiden.

  • Hex Shank boresett
  • Hullkuttere

    Ideell for å kutte hull i stål, rustfritt stål, støpejern og aluminium når det brukes med elektromagnetiske borepresser. Har karbidtenner med vekslende kuttegeometri for raskere og mer nøyaktige kutt og en fjærbelastet, selvutløsende pinne for å tillate raskere fjerning av pluggen.

  • Hullsagtilbehør

    Inkluder adaptere, arbours, starter / pilot bits og bit extensions. Startbits med stor dor gir nøyaktig sentrering når du skjærer materialer som fliser, stein og glass. Har en hard karbidspiss for holdbarhet, raskere skjæretid og en ren og gradfri finish.

  • Hullsagssett

    Inkluder hullsager i metall for bruk med standard boremaskiner. Ideell for å kutte materialer som stål, støpejern, tre, glassfiber og mer. Har spor med all tilgang med klar synlighet for nøyaktig plassering og raskere sponutkast og et solid etui for lagring og transport.

  • Hullsager

    Tungsten / bi-metall kornhullsager for bruk i metaller, tre og plast. Har spordesign med all tilgang for rask fjerning av plugg og herdeplastbelegg for å redusere friksjonen. Utvalgte modeller har loddede kanter for overlegen fugestyrke og diamantretensjon ved skjæring av slipende materialer.

  • Magnetiske borepresser og adaptere

    Inkluder en arbor-enhet for å erstatte skadede eller slitte magnetiske drill arbors eller endre til en annen retning, størrelse eller stil. Består av en oljeslange og håndpumpe for å holde skjæreoverflaten kjølig og smurt. Brukes for å koble borets spindel til den kompatible chuckmotoren.

  • Murborebor
  • Pilot bore sett

    Titan / svart oksid borkronesett som brukes til boreapplikasjoner i tre, plast og metaller. Har en tykkere kjerne for beskyttelse mot brudd på sidelast og en parabolsk fløytedesign for raskere fjerning av spon og rusk for å holde biten kjølig. Inkluder et tilbehørsveske for oppbevaring.

  • Pilot Point borekroner

    Titan / svart oksid borkroner designet for boring gjennom metall, tre og PVC. Har en tykkere kjerne som gir ultimat styrke og sidelastbrudd, en parabolsk rilledesign for raskere sponfjerning og en delt spiss for å gi en presis start for å lage nøyaktige hull.

  • Trinnboresett

    Brukes til å bore små og store hull i plast og stål. Har en Rapid Strike-tupp for å gi raske starter med mindre varmeutvikling. Integrert med lasergraverte referansemerker for brukervennlighet og nøyaktighet og Secure-Grip-skaft for å redusere bitglidning under operasjonen.

  • Trinnbor Bits

    Titanbelagte borkroner brukes til å lage hull med små og store diametere i stål og plast. Har en dobbel-fløyte-design for økt hastighet og optimalisert geometri med svart oksidfinish for raskere kutting og mindre varmeproduksjon. Ta med lasergravert referanse-ID for å stoppe ved riktig hullstørrelse.

  • Treborborforlengere

    Bitsforlengelser lar operatører utvide rekkevidden når de borer med Milwaukee selvmatende bits, skrubits og hullsager. Godta alle 7/16 tommers sekskanter som er sikret med en sekskantnøkkel. Kompatibel med 3-kjeft-chucker og Quick Change-chucker.

  • Treborboresett
  • Treboringsbiter

    Har en sentermateskrue som styrer boret inn i arbeidsstykket uten å bruke for mye trykk, samtidig som det gir raskere boring for rene, glatte hull. Belagt med rusthemmere for bruk under alle værforhold.

Motorsager og tilbehørVis alle

  • Slipende avskjærings- og huggehjul
  • Båndsagblad

    Standard / dypt kutt bærbare båndsagblader med presisjonsformede, Matrix II høyhastighets ståltenner for raskere og renere kutt. Ideell for kutting av stivere, rør, vinkeljern, kobberrør, gjengestenger og rør

  • Båndsager
  • Huggesager og kappemaskiner

    Ideell for raskt å kutte gipsspor i bunter, rør, rør og armeringsjern med opptil 5-tommers kapasitet. Har en spindellåsknapp for raske bladskift, en lett design for enkel portabilitet og et justerbart gjerde for å gjøre nøyaktige 45-graders gjæringskutt uten å snu materialet.

  • Sirkelsagblad

    Konstruert med kobolt-infundert wolfram, karbidtenner med en alternativ toppsliping som skjæres gjennom metall og gir gratfrie kutt som er kjølige å berøre. Har en legert stålkonstruksjon for holdbarhet og laserkuttede vibrasjonsdempende spor for å minimere varme, lyd og støy under drift.

  • Ramme og trimsager

    Sirkelsager med tørrskjæringsteknologi gir raskere, renere og kjølig metallskjæring. Har en integrert ChipTank som inneholder metallspon etter skjæring og en unik hurtigutløsende skjoldlås for raske bladskift. Utstyrt med sidehåndtak med taktilt grep for redusert tretthet for føreren.

  • Jig sagblad
  • Jigsager
  • Panel sag tilbehør

    Ideell for å holde sagene under gode arbeidsforhold og utvide deres kapasitet. Ta med gjenstander som støvoppsamlingssett, panelsagforlengelser, midtveis gjerder, hjul og holdestenger som enkelt festes med panelsager for bruk i spesifikke bruksområder.

  • Bærbart tilbehør til båndsag

    Ta med en tabell som konverterer bærbare båndsager til stasjonære enheter. Har en kraftig klemkjede og veivmutter for å sikre alle materialformer. Kan monteres på en arbeidsbenk eller bruker 3/4 tommers diameter rør som ben for å gi maksimal støtte til sagen.

  • Bærbare båndsager

    Dypskåret / kompakte båndsager gir de reneste kuttene på materialer som stag, rør og gjenget stang. Har en lett design for mindre tretthet for føreren og LED-arbeidslys for å lyse opp snittlinjen i mørke områder. Settet inkluderer en bæreveske for lagring og transport.

  • Kraft Hacksager
  • Stempel sag tilbehør
  • Stempel sagbladene

    Sawzall-serien blader for å kutte tre, grener og røtter. Har en 3 TPI-design for rask kutting og innebygde karbidtenner for å tåle slipemidler under bakken. Utvalgte modeller har et bikakemønster for økt bladstivhet og tøffe nakkeribber for å forhindre knekkbrudd.

  • Gjensidige sager

    Sawzall Series frem- og tilbakegående sager med 360-graders roterende håndtak for kontinuerlig rotasjon uten å gå tilbake til startposisjon. Har en variabel hastighetsutløser for å levere 0 til 3000 slag i minuttet, et hurtigvalg for å lage gjentatte kutt og en Quik-Lok bladklemme for enkle bladskift.

Trådløse verktøyVis alle

  • Trådløse båndsager

    OSHA-kompatible sager som brukes til å kutte materialer med liten diameter. Har variabel hastighetsutløser for raskt å stille inn hastigheter for spesifiserte bruksområder, et LED-lys for å belyse skjærelinjen når du arbeider på trange steder og et batteri med høy kapasitet for å levere raske og gradfrie kutt.

  • Trådløse kabelskjærere
  • Trådløse sirkelsager

    Har en børsteløs motor for å gi enklere kutt over hodet uten overoppheting. Utstyrt med LED-lys for kuttlinjesyn og rustfrie stålsko for redusert sponoppbygging. Settene inkluderer en sirkelsag, batteripakke, multispenningslader, skiftenøkkel, blad og bæreveske.

  • Trådløse bor

    Kompakte bor med POWERSTATE børsteløse motorer gir raskere boring på trange steder samtidig som tretthet minimeres. Med skrallechuck for forbedret grep og bitretensjon. Settene inkluderer en boremaskin, sidehåndtak, belteklips og bitsholder.

  • Trådløse slagnøkler

    Digitale momentnøkler med motor gir økt produktivitet, presis momentnøyaktighet og raskere installasjonstid. Har ONE-KEY-teknologi for sporing, tilpasning, rapportering og verktøysikkerhet. Tilgjengelig i ft-lb, in-lb, Nm og Kgcm målemodus.

  • Trådløse negler

    Designet for å slå spiker på trange steder eller vanskelig tilgjengelige områder for terrassebord, bjelkehengere og tregjerder. Har en magnetisk hylse som fester neglene for enhåndsbruk og en ergonomisk design for overlegen komfort. Inkluder en praktisk håndstropp for enkel transport.

  • Trådløse oscillerende verktøy

    Batteridrevne verktøy designet for skjæring, sliping, sliping og skraping i ulike vinkler og vanskelige arbeidsområder. Har en metallgirkasse for økt levetid, et ergonomisk håndtak for et komfortabelt grep og en variabel stålskive for å justere hastigheten for å passe applikasjonen.

  • Trådløse skralle

    Har en lav profil hodedesign med utvidet hals for enkelt å betjene på trange steder/motorrom. Har støpt stålhus for overlegen holdbarhet. Bruk et 12V litium-ion-batteri for å drive en motor, og gir eksepsjonelt dreiemoment for bilmekanikk, vedlikehold og reparasjonsapplikasjoner.

  • Trådløse skrutrekkere
  • Tilbehør til trådløst verktøy

    Inkluder støvler, radio på arbeidsplassen, strømkilde, rettvinklet feste og trådløst støvoppsamlingssett. Har metallhus og stålgir for overlegen styrke og holdbarhet. Ideell for bruk i tøffe miljøer.

  • Trådløse rør- og rørskjærere

    Ideell for å kutte rør og rør laget av myke metaller og plast. Har et skarpt skjærehjul for å lage jevne kutt, en utløser med variabel hastighet for kontrollert drift og en inline-design for å redusere belastningen på håndleddet i vanskelig tilgjengelige områder.

KraftøvelserVis alle

  • Kjerneboringsrigg

    Ideell for å bore nøyaktige hull i armert betong. Har en solid base med utjevningsskruer for nøyaktig justering og et vendbart håndtak for å betjene enheten fra begge sider. Settene inkluderer en diamantboringsrigg, basestativ, Vac-U-Rig-montering og en meterboks.

12

Om MILWAUKEE

Selskapets produktkatalog inkluderer et bredt utvalg av bore- og festeverktøy, metallbearbeidings- og trebearbeidingsverktøy, avløpsrenseprodukter, støvsugere og vifter, nagleverktøy, overføringspumper og elektriske krympere. Milwaukee vinkelslipere har en kraftig motor (opptil 4 hk), som gir en maksimal hastighet på 6600 rpm for raskere sliping og gir høy overbelastningsbeskyttelse mot utstyrsskader på grunn av overoppheting. De har et spirallager for å overføre maksimalt dreiemoment til arbeidsstykket og epoksybelagte motorviklinger for å forlenge holdbarheten. De har videre en 2-fingers utløserbryter for kontinuerlig drift og et ergonomisk håndtak for komfortable håndposisjoner og mindre tretthet for operatøren. Disse kvernene kan enkelt konverteres til en slipemaskin ved hjelp av en støttepute og skive (selges separat) for å tilby større verktøys allsidighet.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Milwaukee MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Dewalt og Westward for hammerbor og formslipere. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Milwaukee-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Milwaukee-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse Milwaukee-varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

MILWAUKEE Konkurransefordeler

REDLITHIUM batteriteknologi

Milwaukee batteridrevne verktøy bruker en REDLITHIUM-batteripakke som gir øyeblikkelig strøm på arbeidsplassen uten behov for å kjøre skjøteledninger og generatorer. Denne batteripakken har en cellebærer i ett stykke som tilbyr et fullstendig kabinett for å beskytte cellene mot miljøforhold og en innebygd batteridrivstoffmåler for å vise gjenværende kraft. De er integrert med patentert REDLINK PLUS-intelligens for å beskytte pakken i voldelige situasjoner, og gir optimal ytelse og overvåkingsceller for maksimal levetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er Milwaukees TRUEVIEW-lysteknologi?

TRUEVIEW lysteknologi fra Milwaukee gir lysstyrke og klarhet uten å forvrenge farger. Den bruker lysdioder og optikk av høy kvalitet for å gi et nøyaktig og klart lysmiljø for enhver bruk. Denne høyeffektsbelysningen er tilgjengelig i varme, nøytrale og kalde farger.

Hva er funksjonen til Milwaukee caulk gun?

Denne kraftige trådløse pistolen leverer caulk / lim med den mest nøyaktige perlekontrollen uten å sløse med lim på grunn av søl. Den bruker konstant flytteknologi som eliminerer motoroscillasjon for jevn dispensering og jevne perler på alle viskositetsnivåer.

Hva er bruken av en oppvarmet TOUGHSHELL-jakke?

Milwaukee oppvarmede TOUGHSHELL-jakker drives av merkets patenterte M12 REDLITHIUM-batterier. De bruker varmeelementer i karbonfiber for å skape varme og distribuere den til front-, bak- og håndlommer, noe som gir komfort i kalde værforhold. De er laget av polyesterstoff som gir vind- og vannmotstand for å øke holdbarheten til varmeelementene.

Merke eksklusive produkter