MILWAUKEE 5342-21 Sds Max Borehammer 15a @ 120v | AC7DNF 38D235

MILWAUKEE 5342-21 Sds Max Borehammer 15a @ 120v

På lager
Vare: AC7DNF Modell: 5342-21Kryssreferanse: 38D235

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 751 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende hammer
amps15
Slag per minutt975 til 1950
Chuck TypeSDS Maks
Cord10 ft.
Core Bit Kapasitet6"
Effekt energi19.9 fot.lb.
Ingen belastning RPM125 til 250
ReverseringNei
Solid kapasitet2"
Verktøylengde27.5 "
Verktøyvekt27.8 lb.
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.7075
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)78.23
Skipets bredde (cm)39.62
HS kode8467290080
OpprinnelseslandCZ

Produktdetaljer:

    • Stopp rotasjon (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellampsSlag per minuttIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektPris
MILWAUKEE 5317-21 Sds Max Borehammer 10.5a@120v 450 Rpm | AE9ZYX 6PED6 5317-2110.5300045017.375 "15 lb.7 444 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 5342-21 Sds Max Borehammer 15a @ 120v
23 751 NOK / enhet