MILWAUKEE 5317-21 Sds Max Borehammer 10.5a@120v 450 Rpm | AE9ZYX 6PED6

MILWAUKEE 5317-21 Sds Max borehammer 10.5a@120v 450 rpm

På lager
Vare: AE9ZYX Modell: 5317-21Kryssreferanse: 6PED6

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende hammer
amps10.5
LagreneBall
Slag per minutt3000
Chuck TypeSDS Maks
Cord14 ft.
Core Bit Kapasitet4"
Effekt energi5.5 fot.lb.
Ingen belastning RPM450
ReverseringNei
Solid kapasitet1-9 / 16 "
Verktøylengde17.375 "
Verktøyvekt15 lb.
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.6875
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)58.67
HS kode8467210070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Stopp rotasjon (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellampsSlag per minuttIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektPris
MILWAUKEE 5342-21 Sds Max Borehammer 15a @ 120v | AC7DNF 38D235 5342-2115975 til 1950125 til 25027.5 "27.8 lb.23 751 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 5317-21 Sds Max borehammer 10.5a@120v 450 rpm
7 444 NOK / enhet