Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-22-4095 Elektrikere hullsagssett 10 stk | AC8WRW 3EJD7

MILWAUKEE 49-22-4095 Elektrikere hullsagsett 10 stk

På lager
Vare: AC8WRW Modell: 49-22-4095Kryssreferanse: 3EJD7

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrikere hullsagssett
Arbor designInkludert
Arbor Hole3/8 og 7/16 sekskant
AnleggBi-metall hullsager, høyhastighets stål pilotbiter, legeringsstålbåter
Maks. Skjæredybde1-5 / 8 "
Antall stykker10
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
Pitch stilVariabel tonehøyde
Utvalg av sagstørrelser7/8" to 2-1/2"
Skaftstørrelse3/8 "og 7/16" Hex
TennerVariabel TPI
Tenner per tomme4/5
Trådstørrelse1/2-20 and 5/8-18
TannmaterialeHigh Speed ​​Steel
typenIshærdet bi-metall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-22-4095 Elektrikere hullsagsett 10 stk
1 890 NOK / enhet