Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-22-6108 Diagonale kuttere | AH7NLR 36XE12

MILWAUKEE 48-22-6108 Diagonalkuttere

På lager
Vare: AH7NLR Modell: 48-22-6108Kryssreferanse: 36XE12

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiagonale kuttere
KuttFlush
Skjærekapasitet / materiale11/32 "ledning
Håndtere fargeRød
HåndtakstypePutehåndtak
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde15 / 16 "
Kjevebredde13 / 32 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1-5 / 64 "
Nese TypeOval
Total lengde8"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde7 / 64 "
Verktøylengde8"
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert
    • ESD Safe: Nei
    • Wire Stripper: Nei

Produktvarianter

ProduktModellKjeve LengdeKjevebreddeMaks. KjeveåpningTotal lengdeVerktøylengdePris
MILWAUKEE 48-22-6107 Diagonalkuttere | AH7NLH 36XE04 48-22-610761 / 64 "29 / 64 "1-3 / 32 "7"7"369NOK
MILWAUKEE 48-22-6106 Diagonale kuttere | AH7NLU 36XE14 48-22-610649 / 64 "3 / 8 "29 / 32 "6"6"353NOK
MILWAUKEE 48-22-6105 Diagonalkuttere, flush, 7/8 tommers kjeve Lg, 1/8 tomme kjevebredde, 5 tommers total Lg | CP4NXB 483K35 48-22-6105-----212NOK
MILWAUKEE 48-22-6550 Diagonalkuttere, rilleskjøt, 2 tommer | CT3JNQ 483K36 48-22-6550-----340NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6108 Diagonalkuttere
406NOK / enhet