Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-22-3409 Låsetang Lang nese 9 tommers lengde | AG3BPC 32TR81

MILWAUKEE 48-22-3409 Låsetang Lang nese 9 tommers lengde

På lager
Vare: AG3BPC Modell: 48-22-3409Kryssref.: 32TR81

Få tak i det April 26, Fredag
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
383NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsetang
FinishForkrommet
HåndtakstypeKomfortgrep
Kjeve kapasitet2.125 "
Kjeve Lengde2 3 / 32 "
Utløserhendel for kjeve1-hånds
KjevestilLang nese
Kjeve tykkelse3 / 16 "
KjeftetypeLang nese
Kjevebredde3 / 16 "
Lengde9"
MaterialeStål
SkruemekanismeMoment Lock (TM)
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Knipe tangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4545
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8203206030

Produktvarianter

ProduktModellKjeve kapasitetKjeve LengdeKjeftetypeKjevebreddeLengdePris
MILWAUKEE 48-22-3410 Låsetang Buet kjeve 10 tommers lengde | AG3BNW 32TR75 48-22-34103"1.156 "Buet kjeve29 / 64 "10 "335NOK
MILWAUKEE 48-22-3407 Låsetang Buet kjeve 7 tommers lengde | AG3BNX 32TR76 48-22-34071.5 "1 5 / 64 "Buet kjeve13 / 32 "7"329NOK
MILWAUKEE 48-22-3420 Låsetang Buet kjeve 10 tommers lengde | AG3BNY 32TR77 48-22-34202.5 "1.187 "Buet kjeve31 / 64 "10 "293NOK
MILWAUKEE 48-22-3405 Låsetang Buet kjeve 5 tommers lengde | AG3BNZ 32TR78 48-22-34051.75 "29 / 32 "Buet kjeve23 / 64 "5"301NOK
MILWAUKEE 48-22-3510 Låsetang rett kjeve 10 tommers lengde | AG3BPA 32TR79 48-22-35101.75 "1 15 / 64 "Rett kjeve5 / 8 "10 "298NOK
MILWAUKEE 48-22-3507 Låsetang rett kjeve 7 tommers lengde | AG3BPB 32TR80 48-22-35071.75 "19 / 64 "Rett kjeve5 / 8 "7"289NOK
MILWAUKEE 48-22-3406 Låsetang Lang nese 6 tommers lengde | AG3BPD 32TR82 48-22-34062"1 45 / 64 "Lang nese3 / 16 "6"324NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-22-3409 Låsetang Lang nese 9 tommers lengde
383NOK / enhet