MILWAUKEE 2825-21PS batteridrevet stangsag, 4-3/16 fots skaftlengde | CF2LQF 55MN11

MILWAUKEE 2825-21PS batteridrevet stangsag, 4-3/16 fots skaftlengde

På lager
Vare: CF2LQF Modell: 2825-21PSKryssref: 55MN11

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 651 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSaw
Stanglengde10 "
BatteritypeLitium
Bensintank kapasitetIkke bensindrevet
Aksel lengde4-3 / 16 fot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.56
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Milwaukee 2825-21PS FUEL batteridrevet stangsagsett er ideelt for trimming av grener og løvverk i høyder, noe som gjør det til et passende valg for trevedlikehold i kommersielle omgivelser. Denne M18 FUEL batteridrevne stangsagen forbedrer beskjærings- og landskapsarbeid, vedlikehold av trær og grøntområder.

Egenskaper:

  • Milwaukee M18 FUEL batteridrevet stangsag har et 18V REDLITHIUM-batteri, som gir robust kraft for lengre bruk og effektiv kutteytelse.
  • Denne batteridrevne stangsagen har en betydelig skaftlengde på 4-3/16 fot for en utvidet rekkevidde.
  • Den leveres med en 10-tommers stang for å øke skjærekapasiteten.
  • Denne batteridrevne stangsagen er utstyrt med en praktisk automatisk kjedesmøring for å sikre riktig smøring av kjedet under drift.
  • Den gir en rask 1.5-timers ladetid med den medfølgende hurtigladeren for å lade batteriet raskt under drift.
  • Denne batteridrevne stangsagen har et QUIK-LOK-feste som gir muligheten til raskt å bytte ut andre fester.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type vedlikehold krever den børsteløse motoren?

A. Børsteløse motorer krever vanligvis mindre vedlikehold sammenlignet med børstede motorer. Regelmessig rengjøring og sporadiske kontroller for eventuelt rusk er vanligvis tilstrekkelig.

Q. Hvordan fungerer den automatiske kjedesmøringen og er den justerbar?

A. Den automatiske kjedeoljeren smører automatisk kjedet under drift for jevn skjæring. Noen modeller kan ha en justerbar oljefunksjon for kontroll.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 2825-21PS batteridrevet stangsag, 4-3/16 fots skaftlengde
7 651 NOK / enhet