Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 61AST18075 Ankernagle, truss, 3/16 tommer størrelse, 5Pk | AD7QJA 4FXN8

MICRO PLASTICS 61AST18075 Ankernagle, truss, 3/16 tomme størrelse, 5pk

På lager
Vare: AD7QJA Modell: 61AST18075Kryssreferanse: 4FXN8

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
37NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkernitte
Anker Dia.3 / 16 "
Ankerlengde3 / 4 "
Head Styletruss
MaterialeNylonhus med stålstift
Maks. Fixture tykkelse21 / 32 "
Min. Innbygging1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 61AST18075 Ankernagle, truss, 3/16 tomme størrelse, 5pk
37NOK /pakke