Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 61ASM25075 Anchor Rivet, Mushroom, 1/4 Inch Size, 5Pk | AD7QHM 4FXL4

MICRO PLASTICS 61ASM25075 Ankernagle, sopp, 1/4 tomme størrelse, 5pk

På lager
Vare: AD7QHM Modell: 61ASM25075Kryssreferanse: 4FXL4

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
70NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkernitte
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde3 / 4 "
Head StyleMushroom
MaterialeNylonhus med stålstift
Maks. Fixture tykkelse21 / 32 "
Min. Innbygging1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 61ASM25075 Ankernagle, sopp, 1/4 tomme størrelse, 5pk
70NOK /pakke