Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 SD-031 Spadebor | AA7VPL 16R805

MICRO 100 SD-031 Spadebor

På lager
Vare: AA7VPL Modell: SD-031Kryssref.: 16R805
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
246NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid spadebor
Finishubestrøket
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde1.25 "
Pekevinkel118 Degrees
Shank Dia.1 / 32 "
Størrelse1 / 32 "
typenDrill Point

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207506000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
MICRO 100 SD-062 Spadebor | AA7VPM 16R806 SD-0621.5 "1 / 16 "1 / 16 "255NOK
MICRO 100 SD-093 Spadebor | AA7VPN 16R807 SD-0931.5 "3 / 32 "3 / 32 "262NOK
MICRO 100 SD-125 Spadebor | AA7VPP 16R808 SD-1251.5 "1 / 8 "1 / 8 "257NOK
MICRO 100 SD-156 Spadebor | AA7VPQ 16R809 SD-1562"5 / 32 "5 / 32 "313NOK
MICRO 100 SD-187 Spadebor | AA7VPR 16R810 SD-1872"3 / 16 "3 / 16 "355NOK
MICRO 100 SD-218 Spadebor | AA7VPT 16R811 SD-2182"7 / 32 "7 / 32 "402NOK
MICRO 100 SD-250 Spadebor | AA7VPU 16R812 SD-2502"1 / 4 "1 / 4 "456NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 SD-031 Spadebor
246NOK / enhet