Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST184317 Hex Cap Screw, Grade 8, M12 x 1.75 Thread Size, 35mm Length, 10Pk | AE3AWQ 5AHG9

METRIC BLUE UST184317 Sekskantskrue, Grade 8, M12 x 1.75 Gjengestørrelse, 35 mm Lengde, 10Pk

På lager
Vare: AE3AWQ Modell: UST184317Kryssreferanse: 5AHG9
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
208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
DiameterM12
FinishBlå
Klasse8
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde18mm
Lengde under hodet35mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde35mm
Bevisbelastning120,350 psi
Rockwell HardnessC33
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.42
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCN

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184317 Sekskantskrue, Grade 8, M12 x 1.75 Gjengestørrelse, 35 mm Lengde, 10Pk
208NOK /pakke