Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST184308 Hex Cap Screw, Grade 8, M8 x 1.25 Thread Size, 30mm Length, 50Pk | AE3AWE 5AHF9

METRIC BLUE UST184308 Sekskantskrue, Grade 8, M8 x 1.25 Gjengestørrelse, 30 mm Lengde, 50Pk

På lager
Vare: AE3AWE Modell: UST184308Kryssreferanse: 5AHF9

Få tak i det April 26, Fredag
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
248NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
DiameterM8
FinishBlå
Klasse8
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13mm
Lengde under hodet30mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde30mm
Bevisbelastning120,350 psi
Rockwell HardnessC33
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.74
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184308 Sekskantskrue, Grade 8, M8 x 1.25 Gjengestørrelse, 30 mm Lengde, 50Pk
248NOK /pakke