Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST184304 Sekskantskrue, Grade 8, M6 x 1 Gjengestørrelse, 25mm Lengde, 50Pk | AE3AVY 5AHF3

METRIC BLUE UST184304 Sekskantskrue, Grade 8, M6 x 1 Gjengestørrelse, 25 mm Lengde, 50Pk

På lager
Vare: AE3AVY Modell: UST184304Kryssreferanse: 5AHF3

Få tak i det April 23, tirsdag
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
240NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
DiameterM6
FinishBlå
Klasse8
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde under hodet25mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde25mm
Bevisbelastning120,350 psi
Rockwell HardnessC33
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184304 Sekskantskrue, Grade 8, M6 x 1 Gjengestørrelse, 25 mm Lengde, 50Pk
240NOK /pakke