Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST184228 Hex Cap Screw, Grade 8, M10 x 1.50 Thread Size, 90mm Length, 10Pk | AE3AWN 5AHG7

METRIC BLUE UST184228 Sekskantskrue, Grade 8, M10 x 1.50 Gjengestørrelse, 90 mm Lengde, 10Pk

På lager
Vare: AE3AWN Modell: UST184228Kryssreferanse: 5AHG7
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
371NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
DiameterM10
FinishBlå
Klasse8
Hodehøyde7mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde16mm
Lengde under hodet90mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde26mm
Bevisbelastning120,350 psi
Rockwell HardnessC33
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.65
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184228 Sekskantskrue, Grade 8, M10 x 1.50 Gjengestørrelse, 90 mm Lengde, 10Pk
371NOK /pakke