Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST184211 Sekskantskrue, Grade 8, M6 x 1 Gjengestørrelse, 50mm Lengde, 50Pk | AE3AWB 5AHF6

METRIC BLUE UST184211 Sekskantskrue, Grade 8, M6 x 1 Gjengestørrelse, 50 mm Lengde, 50Pk

På lager
Vare: AE3AWB Modell: UST184211Kryssreferanse: 5AHF6

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
373NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
DiameterM6
FinishBlå
Klasse8
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde under hodet50mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde18mm
Bevisbelastning120,350 psi
Rockwell HardnessC33
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184211 Sekskantskrue, Grade 8, M6 x 1 Gjengestørrelse, 50 mm Lengde, 50Pk
373NOK /pakke