Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 69957399706 Låsesliping Dsc 2 Inch 36 Grit Tr Pk100 | AG7AGY 49U887

MERIT 69957399706 Låsesliping Dsc 2 Tommer 36 Grit Tr Pk100

På lager
Vare: AG7AGY Modell: 69957399706Kryssreferanse: 49U887

Få tak i det April 23, tirsdag
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
1 292 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
FestesystemTR
VedleggstypeRull på / av
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektY
FARGEbrun
Skive Dia.2"
KlasseGrov
Grit36
Maks. RPM30,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.558
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode6805300000

Produktdetaljer:

    • 49U887 er en foreslått erstatning av 11A064

Produktvarianter

ProduktModellSkive Dia.KlasseGritMaks. RPMpk. Antall.Pris
MERIT 69957399711 Låsesliping Dsc 2 Inch 100 Grit Tr Pk100 | AG7AGZ 49U888 699573997112"Medium10030,0001001 120 NOK
MERIT 69957399715 Låsesliping Dsc 2 Inch 240 Grit Tr Pk100 | AG7AHA 49U889 699573997152"Veldig fin24030,0001001 187 NOK
MERIT 69957399718 Låseslipeskive 3 Tommer 36 Grit Tr Pk50 | AG7AHB 49U890 699573997183"Grov3620,000501 042 NOK
MERIT 69957399710 Låseslipeskive 2 Tommer 80 Grit Tr Pk100 | AG7AHC 49U891 699573997102"Medium8030,0001001 188 NOK
MERIT 69957399721 Låseslipeskive 3 Tommer 60 Korning Tr Pk50 | AG7AHP 49U904 699573997213"Medium6020,00050882NOK
MERIT 69957399723 Låseslipeskive 3 Tommer 100 Grit Tr Pk50 | AG7AHQ 49U905 699573997233"Medium10020,00050868NOK
MERIT 69957399722 Låseslipeskive 3 Tommer 80 Grit Tr Pk50 | AG7AHR 49U906 699573997223"Medium8020,00050882NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 69957399706 Låsesliping Dsc 2 Tommer 36 Grit Tr Pk100
1 292 NOK /pakke