MERIT

filtre

Abrasives

maskinering

Abrasives filtre

Slipeskiver og belterVis alle

Slipende tilbehørVis alle

Slipende band og rullerVis alle

  • Slipende ruller

    150-fots, aluminiumoksydslipende ruller som er egnet for lett belastning, blanding, sliping og etterbehandling. Tilgjengelig i mellomstore, fine og veldig fine kvaliteter med kornstørrelser opp til 320

  • Spiral- og kassettruller
  • Spiralband

poleringVis alle

  • Bore poleringsmaskiner

    80- og 120-korns poleringsmaskiner med aluminiumoksidboring som brukes til å rengjøre, polere og avgrade den indre diameteren eller overflaten til sylindre, rør, rør og fittings. Ha en maksimal rotasjonshastighet på 10000 rpm

Om MERIT

Merit Abrasives, et Saint Gobain-merke, tilbyr et omfattende utvalg av skiver og slipeprodukter for avgrading, sliping, polering, etterbehandling og rengjøring. Merit Abrasives-katalogen inkluderer slipebånd og -skiver, klaffskiver, klaffhjul, spiral- og patronruller, skjæreskiver, slipesteiner, sandpapirark og sliperuller. Merit Abrasives patronruller brukes til å polere og fjerne verktøymerker. Tilgjengelig i et diameterområde på 3/16 tommer (4.76 mm) - 1/4 tommer (6.35 mm), kan disse sliperullene lett nå hjørner som er utilgjengelige for verktøy med større diameter. Merit klaffskiver brukes til sliping, etterbehandling og polering av overflater. Disse skivene er tilgjengelige i forskjellige korntyper (grov kvalitet / ekstra grov kvalitet / middels grov grad), noe som gjør dem ideelle for bruk på tre og myke metaller som aluminium, messing og bronse. Velg fra et omfattende utvalg av de nevnte produktene, i tillegg til umonterte klaffhjul, slipeputer og slipedorer, på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter