Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834196926 Ekspanderende trommel 2 x 1 tomme 11000 Rpm 1/4 tomme | AD2ZGV 3X046

MERIT 08834196926 Ekspanderende trommel 2 x 1 tomme 11000 rpm 1/4 tomme

På lager
Vare: AD2ZGV Modell: 08834196926Kryssreferanse: 3X046

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidende trommel
Diameter2"
MaterialeGummipute
Maks. RPM11,000
Skaftstørrelse1 / 4 "
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8466100175
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaks. RPMSkaftstørrelseBreddePris
MERIT 08834196911 Ekspanderende trommel 3/4 x 1 tomme 17000 Rpm | AD2ZGR 3X040 088341969113 / 4 "17,0001 / 4 "1"83NOK
MERIT 08834196916 Ekspanderende trommel 1 x 1 tomme 18000 Rpm 1/4 tomme | AD2ZGT 3X042 088341969161"18,0001 / 4 "1"80NOK
MERIT 08834196922 Ekspanderende trommel 1-1/2 x 1-1/2 tomme | AD2ZGU 3X044 088341969221.5 "10,0001 / 4 "1.5 "160NOK
MERIT 08834196931 Ekspanderende trommel 3 x 3 tommer 3000 rpm 3/8 tommer | AD2ZGW 3X048 088341969313"30003 / 8 "3"515NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834196926 Ekspanderende trommel 2 x 1 tomme 11000 rpm 1/4 tomme
119NOK / enhet