Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834166321 Overflatekondisjoneringsskive 3 tommer Veldig fin | AG3CKC 32UX47

MERIT 08834166321 Overflatekondisjoneringsskive 3 tommer Veldig fin

På lager
Vare: AG3CKC Modell: 08834166321Kryssreferanse: 32UX47

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
41NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatekondisjoneringsskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FestesystemTS
VedleggstypeRask forandring
Underlagsmaterialenylon
RyggvektX
FARGEBlå
Skive Dia.3"
KlasseVeldig fin
Grit150
Maks. RPM20,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKlasseGritPris
MERIT 08834167823 Overflatekondisjoneringsskive 3 tommer 40 korn nylon | AG3CJZ 32UX44 08834167823SvartEkstra Grov4041NOK
MERIT 08834166319 Surface Conditioning Disc 3 inch 50 Grit Grov | AG3CKA 32UX45 08834166319brunGrov5041NOK
MERIT 08834162910 Overflatebehandlingsskive 3 tommer 80 Grit Medium | AG3CKB 32UX46 08834162910MaroonMedium8041NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834166321 Overflatekondisjoneringsskive 3 tommer Veldig fin
41NOK / enhet