Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834166290 Overflatekondisjoneringsskive 2 tommer 80 Grit Medium | AG3CKK 32UX59

MERIT 08834166290 Overflatekondisjoneringsskive 2 tommer 80 Grit Medium

På lager
Vare: AG3CKK Modell: 08834166290Kryssreferanse: 32UX59

Få tak i det April 26, Fredag
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatekondisjoneringsskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FestesystemTR
VedleggstypeRask forandring
Underlagsmaterialenylon
RyggvektX
FARGEMaroon
Skive Dia.2"
KlasseMedium
Grit80
Maks. RPM30,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKlasseGritPris
MERIT 08834167825 Overflatekondisjoneringsskive 2 tommer 40 korn nylon | AG3BWX 32UX57 08834167825SvartEkstra Grov4018NOK
MERIT 66623340028 Surface Conditioning Disc 2 inch 50 Grit Grov | AG3CKJ 32UX58 66623340028brunGrov5018NOK
MERIT 66623340049 Overflatekondisjoneringsskive 2 tommer Veldig fin | AG3CKL 32UX60 66623340049BlåVeldig fin15021NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834166290 Overflatekondisjoneringsskive 2 tommer 80 Grit Medium
21NOK / enhet