Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834166287 Overflatekondisjoneringsskive 2 tommer 50 korn grov | AG3CJP 32UX33

MERIT 08834166287 Overflatekondisjoneringsskive 2 tommer 50 korn grov

På lager
Vare: AG3CJP Modell: 08834166287Kryssreferanse: 32UX33

Få tak i det April 26, Fredag
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
18NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatekondisjoneringsskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FestesystemTS
VedleggstypeRask forandring
Underlagsmaterialenylon
RyggvektX
FARGEbrun
Skive Dia.2"
KlasseGrov
Grit50
Maks. RPM30,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKlasseGritPris
MERIT 08834167821 Overflatekondisjoneringsskive 2 tommer 40 Grit Black | AG3CJN 32UX32 08834167821SvartEkstra Grov4022NOK
MERIT 66623340037 Overflatekondisjoneringsskive 2 tommer 80 Grit Medium | AG3CJW 32UX41 66623340037MaroonMedium8018NOK
MERIT 08834166317 Overflatekondisjoneringsskive 2 tommer Veldig fin | AG3CJX 32UX42 08834166317BlåVeldig fin15018NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834166287 Overflatekondisjoneringsskive 2 tommer 50 korn grov
18NOK / enhet