Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834164622 Backup Pad 1.5 tommers diameter Slå på/av 1/4 aksel | AC2JJM 2KNG4

MERIT 08834164622 Backup Pad 1.5 tommers diameter Slå på/av 1/4 aksel

På lager
Vare: AC2JJM Modell: 08834164622Kryssreferanse: 2KNG4

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
240NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDisk Backup Pad
Ryggmonteringsstørrelse1 / 4 "
BakmonteringstypeRett skaft
Body MaterialGummi
TetthetHard
Diameter1.5 "
AnsiktsmonteringsstørrelseSlå på / av
AnsiktsmonteringstypeRask forandring
Maks. Hastighet30,000 rpm
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8467920090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTetthetSkive Dia.AnsiktsmonteringstypeMaks. RPMVakuum hulldesignPris
MERIT 08834164003 Disc Backup Pad 1.5 tommers diameter Snap på/av | AC2JJL 2KNG3 08834164003Medium-Rask forandring-Ingen hull234NOK
MERIT 08834164002 Qk Change Dsc BU Pad 1D TP SnapOnOff | AH4BKG 34CD18 08834164002Medium1"TP40,000Ingen hull220NOK
MERIT 08834164005 Qk Change Dsc BU Pad 3D TP SnapOnOff | AH4BKH 34CD19 08834164005Medium3"TP20,000Ingen hull331NOK
MERIT 08834164922 Qk Change Dsc Backup Pad 2D TR | AH4BKL 34CD22 08834164922Medium2"TR30,000Ingen hull264NOK
MERIT 08834174101 Adhesive/PSA Disc BU Pad 3D | AH4BKM 34CD23 08834174101Medium3"Lim / PSA10,000Ingen hull184NOK
MERIT 08834160002 Disc Backup Pad, 1-1/4" størrelse Tr, rett skaft, bakfeste, 40000 RPM | AX3MTE 3RU39 08834160002Medium1.25 "TR40,000Ikke vakuum117NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834164622 Backup Pad 1.5 tommers diameter Slå på/av 1/4 aksel
240NOK / enhet