Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834164002 Qk Change Dsc BU Pad 1D TP SnapOnOff | AH4BKG 34CD18

MERIT 08834164002 Qk Change Dsc BU Pad 1D TP SnapOnOff

På lager
Vare: AH4BKG Modell: 08834164002Kryssreferanse: 34CD18

Få tak i det April 26, Fredag
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDisk Backup Pad
Ryggmonteringsstørrelse1 / 4 "
BakmonteringstypeRett skaft
Body MaterialGummi
TetthetMedium
Skive Dia.1"
AnsiktsmonteringstypeTP
Maks. RPM40,000
Tykkelse1 / 4 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.06
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTetthetSkive Dia.AnsiktsmonteringstypeMaks. RPMVakuum hulldesignPris
MERIT 08834164003 Disc Backup Pad 1.5 tommers diameter Snap på/av | AC2JJL 2KNG3 08834164003Medium-Rask forandring-Ingen hull234NOK
MERIT 08834164622 Backup Pad 1.5 tommers diameter Slå på/av 1/4 aksel | AC2JJM 2KNG4 08834164622Hard-Rask forandring-Ingen hull240NOK
MERIT 08834164005 Qk Change Dsc BU Pad 3D TP SnapOnOff | AH4BKH 34CD19 08834164005Medium3"TP20,000Ingen hull331NOK
MERIT 08834164922 Qk Change Dsc Backup Pad 2D TR | AH4BKL 34CD22 08834164922Medium2"TR30,000Ingen hull264NOK
MERIT 08834174101 Adhesive/PSA Disc BU Pad 3D | AH4BKM 34CD23 08834174101Medium3"Lim / PSA10,000Ingen hull184NOK
MERIT 08834160002 Disc Backup Pad, 1-1/4" størrelse Tr, rett skaft, bakfeste, 40000 RPM | AX3MTE 3RU39 08834160002Medium1.25 "TR40,000Ikke vakuum117NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834164002 Qk Change Dsc BU Pad 1D TP SnapOnOff
220NOK / enhet