Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834163540 Overflatekondisjoneringsskive 1-1/2 tomme Grov | AG3BWU 32UX54

MERIT 08834163540 Overflatekondisjoneringsskive 1-1/2 tommers grov

På lager
Vare: AG3BWU Modell: 08834163540Kryssreferanse: 32UX54
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
14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatekondisjoneringsskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FestesystemTR
VedleggstypeRask forandring
Underlagsmaterialenylon
RyggvektX
FARGEbrun
Skive Dia.1.5 "
KlasseGrov
Grit50
Maks. RPM30,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKlasseGritPris
MERIT 66623340036 Overflatekondisjoneringsskive 1-1/2 tomme Medium | AG3BWV 32UX55 66623340036MaroonMedium8014NOK
MERIT 08834166367 Surface Conditioning Disc 1-1 / 2 inch 150 Grit | AG3BWW 32UX56 08834166367BlåVeldig fin15014NOK
MERIT 08834168156 Overflatekondisjoneringsskive 1-1/2 tomme 40 korn | AG3CKH 32UX53 08834168156BlackEkstra Grov4012NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834163540 Overflatekondisjoneringsskive 1-1/2 tommers grov
14NOK / enhet