Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834122038 Klaffhjul 4 Tommer D 1 Tommer Bredde 5/8 Tommer 180 G | AC4JPR 30C796

MERIT 08834122038 Klaffhjul 4 tommer D 1 tommers bredde 5/8 tommer 180 G

På lager
Vare: AC4JPR Modell: 08834122038Kryssreferanse: 30C796

Få tak i det April 26, Fredag
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
468NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende klaffhjul
Slipende materialeBlanding av aluminiumoksid
Slipende typeLukket strøk, harpiksbinding
Arbor størrelse5 / 8 "
Diameter4"
KlasseFINN
Grit180
Maks. RPM12000
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor størrelseDiameterKlasseGritMaks. RPMBreddePris
MERIT 08834122027 Klaffhjul 3-1/2 D 2 Tommer Bredde 5/8 Tommer 120 G | AC4JPN 30C792 088341220275 / 8 "3.5 "end120120002"644NOK
MERIT 08834122024 Klaffhjul 3-1/2 D 2 Tommer Bredde 5/8 Tommer 60 G | AC4JPP 30C793 088341220245 / 8 "3.5 "CRS60120002"546NOK
MERIT 08834122025 Klaffhjul 3-1/2 D 2 Tommer Bredde 5/8 Tommer 80 G | AC4JPQ 30C794 088341220255 / 8 "3.5 "MED80120002"579NOK
MERIT 08834123009 Klaffhjul 6 Tommer D 1 Tommer Bredde 1 Tommer 40 G | AC4JQF 30C816 088341230091"6"CRS4060001"670NOK
MERIT 08834123025 Klaffhjul 6 Tommer D 1-1/2 W 1 Tommer 120 G | AC4JQK 30C822 088341230251"6"end12060001.5734NOK
MERIT 08834123022 Klaffhjul 6 Tommer D 1-1/2 W 1 Tommer 60 G | AC4JQN 30C825 088341230221"6"CRS6060001.5721NOK
MERIT 08834123038 Klaffhjul 6 Tommer D 2 Tommer Bredde 1 Tommer 180 G | AC4JQU 30C831 088341230381"6"FINN18060002"933NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834122038 Klaffhjul 4 tommer D 1 tommers bredde 5/8 tommer 180 G
468NOK / enhet