Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGAPRO 6KIT3 multi-bits skrutrekkersett 15-i-1 | AC2TJZ 2MRT6

MEGAPRO 6KIT3 multi-bits skrutrekkersett 15-i-1

På lager
Vare: AC2TJZ Modell: 6KIT3Kryssreferanse: 2MRT6

Få tak i det April 25, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 128 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-Bit skrutrekker sett
BitholdertypeRask forandring
BitstilDobbelt slutt
Kjørestørrelse1 / 4 "
Drivertype15-i-1 manipulasjonssikker og 15-i-1 manipulasjonssikker 2
FinishSvart oksid
Håndtak DesignTriax nylon
Antall stykker16
Total lengde8.5 "
Primær applikasjonSabotasjesikker
RatchetingNei
SkaftmaterialeAlloy Steel
Skaft Typesolid
Størrelser inkludertSekskant 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torq-Set TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tamper Proof Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.25
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8205400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonStørrelser inkludertPris
MEGAPRO 6KIT1 multi-bits skrutrekker 15-i-1, hurtiglås | AC2TJX 2MRT4 6KIT13/16", 1/4", 5/16"14Generelt formålPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25-
RFQ
MEGAPRO 6KIT5 multi-bits skrutrekker hurtiglås | AC2TJY 2MRT5 6KIT51 / 4 "24SabotasjesikkerSekskant 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, Sabotasjesikker Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR301 021 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGAPRO 6KIT3 multi-bits skrutrekkersett 15-i-1
1 128 NOK / enhet