Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGAPRO 151HVAC-U Multibits skrutrekker 14-i-1, Hvac 8 stk | AD8KPK 4KTG1

MEGAPRO 151HVAC-U flerbits skrutrekker 14-i-1, Hvac 8 stk.

På lager
Vare: AD8KPK Modell: 151HVAC-UKryssreferanse: 4KTG1

Få tak i det April 5, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

389NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-Bit skrutrekker
BitholdertypeRask forandring
BitstilSingle og Double Ended
Kjørestørrelse1 / 4 "
Drivertype14-i-1
FinishSvart oksid
Håndtak DesignNylon / ABS legering konstruert harpiks
Antall stykker8
Total lengde8.5 "
Primær applikasjonH VAC
RatchetingNei
SkaftmaterialeAlloy Steel
Skaft Typesolid
Størrelser inkludertPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, Slotted # 3 x # 5, # 4 x # 6, Valve Stem x # 5.5 Slotted
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8205400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaft TypeFinishHåndtak DesignStørrelser inkludertSakAntall stykkerTotal lengdePrimær applikasjonPris
MEGAPRO 151HEX Hex Key Multibits skrutrekker 8 stk | AB2XMJ 1PMA8 151 XNUMX HEXsolidChromeNylon / ABS legering konstruert harpiksHex 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm, 5.5 mm x 6.0 mmMulti-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål391NOK
MEGAPRO 151SL44 Multibits skrutrekker 15-i-1, 8 1/2 tommer lengde | AB9WCP 2FRU2 151SL44Solid låsingChromeNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål467NOK
MEGAPRO 151TP2 Multi-bit skrutrekker 15-i-1, 8 stk | AC2TJR 2MRR8 151TP2solidSvart oksidTriax nylonTorq-Set: TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5Multi-Bit skrutrekker88.5 "Sabotasjesikker627NOK
MEGAPRO 6KIT7 Multi-bit skrutrekker med hylster 15-i-1 | AC2TKA 2MRT7 6KIT7solidSvart oksidTriax nylonPhillips #1 x #2, #0 x #3, Robertson Square Recess #1 x #2, #0 x #3, spor #4 og #6, Torx(R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker og hylster98.5 "Generelt formål368NOK
MEGAPRO 211R2C36RD Multibits skrutrekker 13-i-1, 7 stk | AD8KPJ 4KTF9 211R2C36RDsolidChromeNylonharpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker78.5 "Generelt formål601NOK
MEGAPRO 151ELEV Multi-bit skrutrekker 15-i-1, 8 stk AD8KPL 4KTG2 151ELEVsolidSvart oksidNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, sliss # 4 x # 6, Skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Heis475NOK
MEGAPRO 151NAS Multi-bit skrutrekker 15-i-1, 8 1/2 tommer | AE4ZUL 5PA32 151 XNUMX NASsolidChromeNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål439NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGAPRO 151HVAC-U flerbits skrutrekker 14-i-1, Hvac 8 stk.
389NOK / enhet