Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MECHANIX MG-05-009 Mekaniske hansker M Svart glatt håndflate Pr | AC2WRT 2NPL1

MECHANIX MG-05-009 Mekanikkhansker M Svart Glatt håndflate Pr

På lager
Vare: AC2WRT Modell: MG-05-009Kryssref: 2NPL1 / 488C75

Få tak i det April 26, Fredag
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
411NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanikkhansker
BakmaterialeSpandex
Lukk TypeKrok og sløyfe
FARGEBlack / White
FingerstilFull
Liner MaterialSkum polstring
Palm konstruksjonSpandex
Palm materialesyntetisk lær
StørrelseM
Stingmaterialenylon
UnderkategoriGenerell nytte
TommelstilVinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6216005820
OpprinnelseslandPH

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
MECHANIX MG-05-008 Mekaniske hansker S Black Glatt Palm Pr | AC2WRR 2NPK9 MG-05-008S411NOK
MECHANIX MG-05-010 Mekaniske hansker L Svart Glatt Palm Pr | AC2WRU 2NPL2 MG-05-010L411NOK
MECHANIX MG-05-011 Mekaniske hansker Xl Svart Glatt Palm Pr | AC2WRV 2NPL3 MG-05-011XL411NOK
MECHANIX MG-05-012 Mekaniske hansker 2xl Svart Pr | AC2WRW 2NPL4 MG-05-0122XL411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MECHANIX MG-05-009 Mekanikkhansker M Svart Glatt håndflate Pr
411NOK / enhet