MAYHEW

filtre

Håndverktøy

Pneumatikk

Plumbing

maskinering

Håndverktøy filtre

Stanser meisler og håndborVis alle

  • Senterstans

    Svartoksyd/sprengningsstanser med variable spissstørrelser for merking/hulling av små og store hull ved boring av metalloverflater. Tilbys i 1/4 - 5/8 tommers diameter alternativer

  • Meisler

    Designet for å forme og generere rette kutt på harde materialer, som stein, tre og metall. Tilgjengelig i stål, CV-stål og varmebehandlet bladmaterialer i legert stål og diamantspiss, halv runde og sekskantede karosseristiler

  • Håndholdte slag

    Svart-oksid legert stål / stål stanser egnet for å splitte og kutte stålgjenstander, samt fjerning av bøssinger eller pinner. Tilgjengelig i enkelt- og runde konfigurasjoner med lengder fra 1.125 til 20.5 tommer

  • Neglesett

    3-delers hardcap spikersett som inneholder CV stålspiker med 1/32, 2/32 og 3/32 tomme punktdiameter. Har en stor slående overflate for å eliminere flygende metallfragmenter, blikkslag og hammerslag

  • Punch og meiselsett

    Inkluderer stanse- og meiselsett designet for enkel fjerning av pinner, foringer og avisolerte skruer i forskjellige snekker-, bilreparasjons- og metallarbeidsprosjekter. Laget av stål av S-2 kvalitet og varmebehandlet med full skaft for maksimal styrke. Tilgjengelig i 3 til 36 stk varianter

Inspeksjon og henting av verktøyVis alle

  • Kroker og plukker
  • Inspeksjonsspeil

    Designet med et 180-graders svingbart hode for visning og forstørrelse av kroker og hjørner av industrielle maskiner eller biler. Tilbys i glass, akryl og rustfritt stål med en fleksibel / utvidbar og rett aksel

  • Inspeksjonshente verktøysett

    Inkluderer fakkelsett, flerverktøysett og inspeksjonsverktøysett som brukes til å inspisere utstyr og hente små gjenstander fra steder som er vanskelig å nå. Hvert sett inneholder en magnet, et speil, en forstørrelsesglass, en kobling og en antenne i rustfritt stål.

  • Magnetiske pickups

    Brukes til enkelt å hente metallgjenstander, rydde opp metallspon eller plukke opp skarpe jerngjenstander som kan forårsake skade. Tilgjengelig i fleksible / teleskopiske / speilvarianter

Skrutrekkere og mutterjernVis alle

  • Skrutrekkersett

    Tredelt skrutrekker sett bestående av to keystone slissede og en stjerneskrutrekker med svarte oksydspisser, et utvidet blad og et ergonomisk designet riflet håndtak

  • Skrutrekkere

    Sklisikre keystone-spor, Phillips / crosspoint og Phillips skrutrekkere med riflet / pute grep håndtak for enkel betjening. Varianter med en skaftlengde på opptil 19 tommer er også tilgjengelig

Måle- og oppsettverktøyVis alle

  • Skribenter og sonder

    Brukes til å tegne linjer, fjerne O-ringer og splinter og bryte radiatorforbindelser i bil- og elektriske applikasjoner. Tilgjengelig i rette, 90 graders, buede og komplekse krokspisser for optimal bruk

Hammere og slående verktøyVis alle

  • Plukker nagling / flishammer

    Stål laget hakker og hammere som brukes til å fjerne sveiseslagg fra en sveis og sveisesprut. Har et PVC-håndtak og tilgjengelig i hodelengder på opptil 6 - 1/2 tommer

Fresende verktøyVis alle

  • Spikeravtrekkere og vrangbarer

    Ideell for å trekke, lirke og fjerne gjenstridige spiker med mindre innsats fra trearmaturer. Brukes også for løfting og posisjoneringsapplikasjoner som krever større innflytelse. Tilgjengelig i forskjellige størrelser og tykkelser

Om MAYHEW

Mayhew Tools' katalog omfatter meisler, lirkestenger, stanser, spesialverktøy for biler, inspeksjonsverktøy og pick-upverktøy. Mayhew flat meisler er laget av høyfast stål og har fasede skjærekanter for enkelt å skjære gjennom metallskruer, bolter, nagler eller braketter, uten bruk av varmebrennere eller smier. Merkets Mayhew kompakte klemmer er utstyrt med et bremsesystem med høy motstand og herdede stålbremser for å eliminere slark og bøyning, noe som sikrer langvarig funksjonalitet. Disse klemmene kan levere en klemkraft på opptil 900 lb og har et skrutrekkerhåndtak med en åttekantet design, som forbedrer grepet og forhindrer glidning for forbedret kontroll under drift.

Store handelsnavn

Dominator Scrappers

De brukes til å fjerne pakninger, rust, maling og karbonoppbygging. Disse verktøyene har kniver som er slipt for en skarp egg og kan slipes på nytt etter hard bruk for å gjenopprette skarpheten. De har b...Les meg 

Torx bitsett

Titanbelegg påføres driverne for å øke styrken og holdbarheten til hvert stykke. De har en lavprofils design med dobbel stasjon som kan brukes med enten en skralle eller en 11 mm skiftenøkkel. ...Les meg 

Sveis Wakker Whacker

De brukes til å skille punktsveis eller limte paneler. Metallendestykket og sidekanten kan treffes uten å skade håndtaket. Bladet har en tosidig skrå og svart oksidfinish for å forhindre rust...Les meg 

MAYHEW Konkurransefordeler

Dominator Line

Dominator-verktøyene har et herdet og herdet stålskaft som strekker seg gjennom håndtaket og en ende som kan slås. Dominator-serien med lirkestenger og spesialverktøy har en avkortet ende for uovertruffen styrke og holdbarhet. De lukkede endene deres er i direkte kontakt med skaftet, noe som gjør at de kan slås gjennom uten å skade håndtaket. Den patenterte to-komponent utformingen av håndtakene maksimerer grep og komfort. Fra skjærekanten gjennom håndtaket er skaftet laget av herdet og herdet stål, som gir maksimal holdbarhet og nysgjerrige kraft.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholder du Mayhew lirkebøyler?

I motsetning til gravestenger eller store brekkjern, krever lirkestenger regelmessig filing for å forbli skarpe og nyttige. Pass på at du ikke fjerner for mye av den beskyttende finishen rundt klopunktene og spikersporene (hvis aktuelt).

Hva bør du unngå å gjøre når du bruker meisel?

  • Ikke bruk en tremeisel som lirkestang eller kile.
  • Ikke bruk en tremeisel på metall.
  • Ikke hold arbeidsstykket med den ene hånden mens du meisler med den andre hånden.
  • Ikke bruk en kvern for å reparere varmebehandlede verktøy.

Hvor brukes Mayhew håndholdte slag?

Mayhew-stanser brukes til å splitte og kutte stålgjenstander og fjerne foringer eller pinner. Raptor Supplies tilbud Mayhew håndholdte slag i enkeltdelte og runde konfigurasjoner med lengder fra 1.125 til 20.5 tommer.

I hvilke bladmaterialer tilbys Mayhew meisler?

Mayhew meisler er tilgjengelige i stål, CV-stål og varmebehandlet legert stålblad.

Merke eksklusive produkter