Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAUDLIN PRODUCTS B7-.875-5.5 B7 Fluoropolymer Coated Stud With 2H Nuts, 7/8 X 5-1/2 Inch Size, 4PK | AD8HAN 4KFY8

MAUDLIN PRODUCTS B7-.875-5.5 B7 Fluoropolymer-belagt tapp med 2H-muttere, 7/8 X 5-1/2 tomme størrelse, 4PK

På lager
Vare: AD8HAN Modell: B7-.875-5.5Kryssreferanse: 4KFY8

Få tak i det April 30, tirsdag
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
794NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
Klasse2A
FinishPTFE (fluorpolymer)
KlasseB7
MaterialeB7 legeringsstål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde5.5 "
Rockwell HardnessC35
Temp. Område1100 F
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.47
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-.875-5.5 B7 Fluoropolymer-belagt tapp med 2H-muttere, 7/8 X 5-1/2 tomme størrelse, 4PK
794NOK /pakke