Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAUDLIN PRODUCTS B7-.5-3.5 B7 Fluoropolymer Coated Stud With 2H Nuts, 1/2 X 3-1/2 Inch Size, 4PK | AD8GZL 4KFW1

MAUDLIN PRODUCTS B7-.5-3.5 B7 Fluoropolymer-belagt tapp med 2H-muttere, 1/2 X 3-1/2 tomme størrelse, 4PK

På lager
Vare: AD8GZL Modell: B7-.5-3.5Kryssreferanse: 4KFW1

Få tak i det April 26, Fredag
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
281NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
Klasse2A
FinishPTFE (fluorpolymer)
KlasseB7
MaterialeB7 legeringsstål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde3.5 "
Rockwell HardnessC35
Temp. Område1100 F
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.55
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-.5-3.5 B7 Fluoropolymer-belagt tapp med 2H-muttere, 1/2 X 3-1/2 tomme størrelse, 4PK
281NOK /pakke