Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAUDLIN PRODUCTS B7-.5-3 B7 Fluoropolymer Coated Stud With 2H Nuts, 1/2 X 3 Inch Size, 4PK | AD8GZJ 4KFV8

MAUDLIN PRODUCTS B7-.5-3 B7 fluorpolymerbelagt tapp med 2H-muttere, 1/2 X 3 tommers størrelse, 4PK

På lager
Vare: AD8GZJ Modell: B7-.5-3Kryssreferanse: 4KFV8

Få tak i det April 26, Fredag
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
275NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
Klasse2A
FinishPTFE (fluorpolymer)
KlasseB7
MaterialeB7 legeringsstål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde3"
Rockwell HardnessC35
Temp. Område1100 F
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.51
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-.5-3 B7 fluorpolymerbelagt tapp med 2H-muttere, 1/2 X 3 tommers størrelse, 4PK
275NOK /pakke