Luftøvelser

filtre

INGERSOLL-RAND -

Luftøvelser

StilModellHousing MaterialGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneHPMin. SlangestørrelseTotal lengdeReverseringVerktøyvektPris (eks. mva)
A7802RAKCAluminum4.0Ball og rulle1/23 / 8 "6.5 "Ja2.50 lb.2 878NOK
B7802AKCAluminum4.0Ball og rulle1/23 / 8 "6.875 "Nei2.50 lb.2 495NOK
C7803RAKCAluminum4.0Ball og rulle1/23 / 8 "8 9 / 16 "Ja3.30 lb.4 263NOK
D7804XPAKompositt1.9Dobbelt peiling-3 / 8 "7.25 "Ja1.71 lb.2 330NOK
E7803AMetal4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Nei3.59 lb.3 471NOK
F7LM3A43Skinsulate6.50Ball0.751 / 4 "11 7 / 64 "Nei3.9 lb.22 634NOK
SPEEDAIRE -

Luftdrevne øvelser, generell plikt

Speedaire inline luftdrevne bor er produsert for å plassere den bitsholdende chucken med verktøykroppen for å tillate boring i utsparinger og begrensede rom. Disse luftdrevne borene holder brukerens underarm på linje med borekronen for å opprettholde grep og kontroll i applikasjoner med lavt dreiemoment. Velg fra en rekke av disse luftdrevne borene, tilgjengelig i 1/4 og 3/8 tommers chuckstørrelser.

StilModellChuck størrelseGratis hastighetTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A21AA771 / 4 "2600 rpm8.25 "2.0 lb.1 721NOK
B21AA783 / 8 "22,000 rpm7 13 / 16 "1.7 lb.1 197NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Industriell pistolstil luftbor

Luftborene i pistolstil produsert av Chicago Pneumatic er ideelle for industrielt vedlikehold og produksjonsoperasjoner. Disse luftborene har en Jacobs nøkkelchuck for justering av borchuckene og en slitesterk girkasse som reduserer vedlikeholdskostnader og nedetid. For bore-, rømme- og hullsagingjobber med høyt dreiemoment, tilbys disse CE-sertifiserte luftborene i 1/2 og 1 hk motorer og frie hastigheter opp til 6000 rpm. Luftborene i pistolstil er utstyrt med kulelager og aluminiumshåndtak med mulighet for gummibelegg på utvalgte modeller. Velg fra et bredt utvalg av disse Chicago pneumatiske luftborene, tilgjengelig i forskjellige totallengder og verktøyvekter, på Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneReverseringVerktøyvektCFM @ full belastningChuck størrelseGratis hastighetPris (eks. mva)
ACP1014P245"5KulelagerNei1.2 lb.191 / 4 "2400 rpm5 693NOK
BCP1014P335"5KulelagerNei1.2 lb.191 / 4 "3300 rpm5 628NOK
BCP1014P455"5.2KulelagerNei1.2 lb.211 / 4 "4500 rpm5 498NOK
CCP1014P056"5KulelagerNei1.4 lb.193 / 8 "500 rpm6 711NOK
DCP789R-427"7.5BallJa2.50 lb.303 / 8 "4200 rpm4 495NOK
ECP1117P267.125 "6KulelagerNei2.2 lb.29.83 / 8 "2600 rpm5 893NOK
FCP1117P327.125 "6KulelagerNei2.2 lb.29.83 / 8 "3200 rpm5 846NOK
GCP1117P607.125 "6KulelagerNei2.2 lb.29.83 / 8 "6000 rpm5 433NOK
HCP789HR8"7.5BallJa3.0 lb.301 / 2 "500 rpm5 780NOK
ICP1117P058.375 "6KulelagerNei3.4 lb.29.81 / 2 "500 rpm6 493NOK
JCP1117P098.375 "6KulelagerNei3.4 lb.29.81 / 2 "900 rpm6 947NOK
SPEEDAIRE -

Luftdrevne pistolgrep

Speedaire luftdrevne pistolgrepsøvelser brukes til bil- og monteringsoppgaver. Pistolgrepsdesignet posisjonerer brukerens hånd bak den bitsholdende chucken for å gi ergonomisk håndtering for å påføre trykk og opprettholde kontroll under boring og festing. Disse lette borene kommer med en trigger for å aktivere boret. De opererer på trykklufttilførsel for å rotere bors i hull- og festeapplikasjoner. De er tilgjengelige i 3/8 og 1/4 tommers chuckstørrelser.

StilModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneReverseringVerktøyvektvariable SpeedCFM @ full belastningChuck størrelsePris (eks. mva)
A45ÅÅ14--------4 432NOK
B48 04MAXNUMX--------948NOK
C45ÅÅ17--------3 963NOK
D48 03MAXNUMX--------1 594NOK
E45ÅÅ30--------5 887NOK
E45ÅÅ29--------3 731NOK
F45ÅÅ16--------4 723NOK
G45ÅÅ15--------3 731NOK
H10D2345 4 / 5 "3.37NålJa1.43 lb.Nei19.551 / 4 "2 347NOK
H10D2408.25 "3.5BallNei2.0 lb.Ja18.273 / 8 "2 609NOK
I12V7448.25 "3.5BallNei1.97 lb.Ja20.01 / 4 "1 864NOK
INGERSOLL-RAND -

General Duty Pistol Style Air Drill

StilModellReverseringGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningVerktøyvektvariable SpeedChuck størrelseGratis hastighetHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
A7803AKCNei4.027.03.63 lb.Nei1 / 2 "500 rpmMetal3 924NOK
B728NA3Nei5.0-3.10 lb.Ja1 / 2 "950 rpmAluminum6 131NOK
C7802ANei4.026.02.40 lb.Ja3 / 8 "2000 rpmAluminum2 259NOK
D7802RAJa4.026.02.50 lb.Ja3 / 8 "2000 rpmAluminum2 959NOK
E7803RAJa4.027.03.30 lb.Ja1 / 2 "500 rpmAluminum3 976NOK
SPEEDAIRE -

Generell plikt nøkkelfri luftbor, pistolstil

Speedaire-luftbor i pistolstil opererer på en trykklufttilførsel for å rotere bits i hulltaking og festeapplikasjoner. Disse luftdrevne borene med pistolgrep tilbyr brukervennlig håndtering for å påføre trykk og utholdende kontroll under festing og boring. De er vanligvis lettere sammenlignet med ledningsbaserte eller trådløse verktøy som reduserer brukertretthet ved bruk over lengre tid. Velg fra et bredt utvalg av disse luftborene, tilgjengelig i 3/8 og 1/2 tommers chuckstørrelser.

StilModellChuck størrelseGratis hastighetHåndteringsmaterialeHousing MaterialTotal lengdeReverseringVerktøyvektPris (eks. mva)
A21AA751 / 2 "800 rpmAluminumAluminum8.25 "Ja3.1 lb.2 005NOK
B21AA761 / 2 "800 rpmKomposittKompositt8.625 "Ja2.9 lb.1 502NOK
C21AA741 / 2 "400 rpmAluminium med gummigrepAluminum8.75 "Ja3.6 lb.2 791NOK
D21AA733 / 8 "1800 rpmAluminium med gummigrepAluminum7 5 / 16 "Ja2.5 lb.940NOK
E21AA683 / 8 "2600 rpmKomposittKompositt7.375 "Nei2.4 lb.939NOK
F21AA693 / 8 "2600 rpmKomposittKompositt7.375 "Nei2.4 lb.1 012NOK
G21AA703 / 8 "1800 rpmKomposittKompositt7.625 "Ja2.2 lb.943NOK
H21AA713 / 8 "1800 rpmKomposittKompositt7.625 "Ja2.2 lb.988NOK
I21AA723 / 8 "1800 rpmAluminium med gummigrepAluminum7 5 / 16 "Ja2.5 lb.396NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftøvelser

StilModellHPGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidKroppsstilTotal lengdeReverseringVerktøyvektmoment~~POS=TRUNCvariable SpeedPris (eks. mva)
ACP789R-260.57.50-7"Ja2.30 lb.-Ja6 509NOK
BCP7850.54.10-7"Nei2.30 lb.-Nei3 046NOK
CCP785QC0.54.10-7"Nei2.30 lb.-Nei2 586NOK
DCP879C0.305.30Rett vinkel5.593Ja2.60 lb.3.20 fot.lb.Nei2 205NOK
ECP7300C0.305.30Pistol6 45 / 64 "Nei1.40 lb.1.90 fot.lb.Ja2 523NOK
FCP7300RQCC0.305.30Pistol7.5 "Ja1.50 lb.1.90 fot.lb.Ja2 919NOK
GCP7300RC0.305.30Pistol7 5 / 16 "Ja1.50 lb.1.90 fot.lb.Ja2 868NOK
HCP9789C0.506.90Pistol10 13 / 32 "Ja3.10 lb.10.30 fot.lb.Ja3 610NOK
ICP9790C0.506.90Pistol9 5 / 16 "Ja2.40 lb.4.10 fot.lb.Ja2 561NOK
JCP9287C0.606.90Pistol8 13 / 64 "Nei2.40 lb.4.10 fot.lb.Ja2 241NOK
KCP9285C0.606.90Pistol8 13 / 64 "Nei2.40 lb.4.10 fot.lb.Ja2 113NOK
LCP785H1/24.1-7 11 / 16 "Nei1.35 lb.-Ja4 490NOK
INGERSOLL-RAND -

Industriell driftsrett vinkelstil rettvinklet luftbor

StilModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneVerktøyvektCFM @ full belastningChuck størrelseGratis hastighetHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
AQA2759D8.625 "4.0Ball og rulle1.37 lb.16.01/4 "-282700 rpmKompositt14 471NOK
BQA2754D10.5 "4.0Ball og rulle1.47 lb.16.01/4 "-282700 rpmKompositt20 250NOK
C7LN3A4411.125 "4.2Dobbel rad ball4.20 lb.26.01 / 2 "600 rpmAluminum22 320NOK
DYNABRADE -

Industriell driftsmessig luftboremaskin

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidGratis hastighetHPMin. SlangestørrelseTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A530783.13200 rpm0.41 / 4 "10.5 "1.80 lb.9 349NOK
B530373.820,000 rpm0.53 / 8 "7"1.50 lb.6 823NOK
INGERSOLL-RAND -

Industriell pistolstil luftbor

StilModellMin. SlangestørrelseGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneTotal lengdeReverseringVerktøyvektCFM @ full belastningChuck størrelsePris (eks. mva)
A728JA11 / 4 "3.2-7"Nei2.40 lb.-3 / 8 "5 592NOK
B5RALST61 / 4 "2.8Dobbel rad ball6.25 "Ja2.20 lb.17.03 / 8 "9 744NOK
C5RANST81 / 4 "4.0Dobbel rad ball8.25 "Ja3.0 lb.17.01 / 2 "10 004NOK
D5ANST61 / 4 "2.8Dobbel rad ball8.125 "Nei2.80 lb.17.03 / 8 "10 741NOK
E1AL11 / 4 "3.0Dobbel rad ball6.25 "Nei1.40 lb.11.01 / 4 "7 316NOK
FQP301LD1 / 4 "4.0Ball og rulle6.75 "Nei1.44 lb.16.01 / 4 "10 002NOK
FQP151D1 / 4 "4.0Ball og rulle7.25 "Nei1.54 lb.16.01 / 4 "12 783NOK
G7ANST83 / 8 "4.2Dobbel rad ball8.75 "Nei3.20 lb.22.01 / 2 "13 851NOK
H7AQST85 / 16 "4.2Dobbel rad ball7.375 "Nei3.20 lb.22.01 / 2 "18 480NOK
I7AKST65 / 16 "4.2Dobbel rad ball7.625 "Nei2.40 lb.22.03 / 8 "12 768NOK
H7AMST65 / 16 "4.2Dobbel rad ball8.5 "Nei2.90 lb.22.03 / 8 "14 411NOK
SPEEDAIRE -

Luftboremaskin 3/8 tommer 1500 omdr./min

ModellSakPris (eks. mva)
21AA79AB6EEH1 959 NOK
VIKING AIR TOOLS -

Flux Chipper Pistol Meiselholder

ModellSakPris (eks. mva)
VT6008AD6MVL3 283 NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftboresett generell pistol 1/4"

ModellSakPris (eks. mva)
7804KAAB4EEE2 465 NOK
DYNABRADE -

Air Drill Industrial Pistol 3/8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
53060AB8FQZ12 823 NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftbor, 3/8 tommers chuckstørrelse, reversibel, 0.33 hk

ModellSakPris (eks. mva)
7807RAC9QZR2 310 NOK
FERVI -

Vendbar luftbor, 10 mm chuckstørrelse, 1800 rpm hastighet

ModellSakPris (eks. mva)
0418CF3RJJ676NOK
Se detaljer
FERVI -

Vendbar luftbor, 10 mm Chuck Dia., 1800 RPM

ModellSakPris (eks. mva)
0574CJ4KVP1 022 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?