Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER MAGNETICS RE40CUT3BX Magnetisk kortholder, 3 tommers lengde, 2 tommers bredde, pakke med 25 | AF3QMK 8AY11

MASTER MAGNETICS RE40CUT3BX Magnetisk kortholder, 3 tommers lengde, 2 tommers bredde, pakke med 25

På lager
Vare: AF3QMK Modell: RE40CUT3BXKryssref: 8AY11

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk datakortholder
FARGEKull
FinishMatte
Høyde2"
Holder stilC-kanal
Lengde3"
MaterialeMagnetstripe
MonteringstypeMagnetic
Tykkelse1 / 8 "
typenMagnetisk kort, sidelast
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8505192000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeMaterialeTykkelsetypenBreddePris
MASTER MAGNETICS RE20CUT6BX Magentisk kortholder, 6 tommers lengde, 1 tommers bredde, pakke med 25 | AF3QMJ 8AY10 RE20CUT6BXMatte1"6"Magnetstripe1 / 8 "Magnetisk kort, sidelast6"293NOK
MASTER MAGNETICS RE40CUT6BX Magnetisk datakortholder, 6 tommers lengde, 2 tommers bredde, pakke med 25 | AF3QML 8AY12 RE40CUT6BXMatte1.875 "6"Magnetstripe1 / 8 "Magnetisk kort, sidelast6"334NOK
MASTER MAGNETICS RE90CUT5BX Magnetisk kortholder, 5 tommers lengde, 3 tommers bredde, pakke med 25 | AF3QMM 8AY13 RE90CUT5BXMatte3"5"Magnetstripe1 / 8 "Magnetisk kort, sidelast5"548NOK
MASTER MAGNETICS RE20CUT3BX Magnetisk datakortholder, 3 tommers lengde, 1 tommers bredde, pakke med 25 | AF4GZG 8WRP9 RE20CUT3BXMatte1"3"Magnetstripe1 / 8 "Magnetisk kort, sidelast3"186NOK
MASTER MAGNETICS RE90CUT6BX Magnetisk kortholder, 6 tommers lengde, 3 tommers bredde, pakke med 25 | AF4LGC 9AAZ1 RE90CUT6BXMatte3"6"Magnetstripe1 / 8 "Magnetisk, Vinyl6"620NOK
MASTER MAGNETICS RE40 Magnetisk kortholder, 1 3/4 tomme Bredde, 50 fot Lengde | AF4MHU 9CFA4 RE40Flate1 / 10 "50ft.Magnetstripe1 / 8 "Magnetisk rullekort, sidelast, fleksibel1.75 "886NOK
MASTER MAGNETICS RE10CUT3BXS01 Magnetisk datakortholder, 3 tommers lengde, 0.50 tommers bredde | CJ6MXY RE10CUT3BXS01--3"Gummi0.125 tusen-0.48 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER MAGNETICS RE40CUT3BX Magnetisk kortholder, 3 tommers lengde, 2 tommers bredde, pakke med 25
287NOK / enhet